Beli treker bearing motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  2. JTC Blind Hole Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    JTC Blind Hole Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    • Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 1/2×13UNF
  3. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. JTC JTC 3 Jaws Internal & External Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp3.599.900

    JTC JTC 3 Jaws Internal & External Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
    • Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 5/8×18UNF
  5. JTC Screw Extractor Set (Tap Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    JTC Screw Extractor Set (Tap Balik)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  6. American Tool Magnet Puller Set Omnipotence
    Mulai

    Rp459.900

    American Tool Magnet Puller Set Omnipotence
    atribut:
    • Overall Length: 340 mm
  7. KRISBOW Treker Armature Bearing
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Treker Armature Bearing
    Deskripsi:
    Bearing Puller Armature 19-35mm adalah sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi mempermudah proses pemasangan atau pelepasan tanpa harus melakukan pukulan atau tekanan yang tidak merata. Treker bearing memiliki prinsip kerja menarik kompone n di dalam mesin. Treker bearing merek KRISBOW dengan jangkauan 19-35mm menjadi solusi dalam proses perbaikan atau bongkar pasang komponen tertentu baik untuk perlengkapan otomotif, mesin dan sebagainya Treker bearing sering digunakan oleh industri dan bengkel otomotif.
    atribut:
    • Type: Bearing Puller Armature
    • Material: Steel
  8. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
  9. JTC Bearing Separator (Pemisah Laher)
    Mulai

    Rp589.900

    JTC Bearing Separator (Pemisah Laher)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  10. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  11. TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. SKF Yoke untuk Bearing Heater
    Mulai

    Rp34.999.900

    SKF Yoke untuk Bearing Heater
    Deskripsi:
    TIH 220m Large induction heater with a 300 kg bearing heating capacity The large induction heater TIH 220m is a reliable and robust induction heater from the TIH...m range suitable for heating bearings up to a maximum weight of 300 kg (660 lb) and solid components up to a maximum weight of 150 kg (330 lb). Advanced design of the power electronics including current and overheating control, combined with user friendly features such as sliding arms and remote control are standard to the TIH...m range.- Capable of heating a 220 kg (480 lb) bearing in just 20 minutes- Supplied standard with two yokes, allowing bearings with a bore diameter from 60 mm (2.3 in.) up to a maximum weight of 300 kg (660 lb) to be heated- Sliding arm for large size yoke
    atribut:
    • Max Bearing Weight (kg): 300
    • Bore Diameter Range (mm): 60-600
    • Operating area (wxh) (mm): 250x255
    • Coil Diameter (mm): 140.0
    • Application Sample: 23172 CC/W33
    • Dimensions (W x D x H) (mm): 750x290x440
    • Maximum Power Consumption (kVA): 10-11.5
    • Temperature (°C): 110
    • Temperature Control (°C): 20 to 250
    • Usage Time (minute): 20
  13. TEKIRO Magnetic Treker
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Magnetic Treker
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  14. JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Mulai

    Rp999.900

    JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Deskripsi:
    2 Arm Gear Puller (USA Type)
Daftar Harga treker bearing motor Terbaru October 2026
KYOTO TOOL (KTC) Armature Bearing PlasticRp2.499.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
JTC Blind Hole Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)Rp4.899.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
JTC JTC 3 Jaws Internal & External Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)Rp3.599.900
JTC Screw Extractor Set (Tap Balik)Rp219.900
American Tool Magnet Puller Set OmnipotenceRp459.900
KRISBOW Treker Armature BearingRp269.900
American Tool Pilot Bearing Puller (Inner Hole)Rp219.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik StandarRp89.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)