Beli trafo 10 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitsubishi Electric Small DC Reactor (Trafo Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mitsubishi Electric Small DC Reactor (Trafo Inverter)
    atribut:
    • Mounting Method: Horizontal or vertical mounting
    • Power Factor : (Improvement effect) Power supply ratio of approx. 93%
    • Vibration (m/s²): 5.9 or less (10 to 55Hz)
  2. Philips Electronic Transformers (Trafo Elektronik)
    Mulai

    Rp65.900

    Philips Electronic Transformers (Trafo Elektronik)
    atribut:
    • Automatic Restart: Yes
    • Cable Capacity Wires Device to Lamp (Max): 120nF
    • Cable Length From Device to Lamp: 1.5m
    • T-Ambient (Max): 50°C
    • Hum And Noise Level: < 30 dB(A)
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Input Voltage (V): 220 to 240
    • Inrush Current Peak (Max) (A): 15
    • Inrush Current Width: 0.10ms
    • Mains Voltage Performance (AC): 202...254V
    • Mains Voltage Safety (AC): 198...264V
    • Numerator - Quantity Per Pack: 1
    • Power Factor 100% Load (Nom): 0.94
    • Power Loss (W): 1
    • Rated Ballast Lamp Power: 10 W
    • T-Ambient (Min): -20°C
    • T-Case Maximum (Max): 65°C
    • T-Storage (Max): 50°C
    • T-Storage (Min): -40°C
    • Wire Strip Length (mm): 8.0-9.0
  3. Fort Trafo Otomatis
    Mulai

    Rp7.699.900

    Fort Trafo Otomatis
    Deskripsi:
    - Working Voltage: 3Phase / 380 VAC, 50Hz- Material: Full Copper 99.9%- Insulation Temperature: 155°C or Class F- 1PEW Polyester enammelled copper wire- Temperature Safety Protection with thermostat
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Material: Full Copper 99.9%
  4. CIC Pilot Lamp Model Trafo/Neon
    Mulai

    Rp11.900

    CIC Pilot Lamp Model Trafo/Neon
    Deskripsi:
    - Sangat cocok digunakan untuk electrical control unit pada berbagai macam industri- Tersedia berbagai tipe dan spesifikasi- Desain menarik, struktur yang kuat dan tahan lama- Pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan mudah- Harga kompetitif- Dielectric strength : > 2000Vac for 1 minute
    atribut:
    • Diameter (mm): 25
  5. Fort Multi Transformer Step Up Down (Trafo)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp389.900

    Fort Multi Transformer Step Up Down (Trafo)
    atribut:
    • Input Voltage (VAC): 380/220
    • Connection: Terminal Block
  6. NERO Electric General LED Street Light Driver (Sparepart Trafo PJU)
    Mulai

    Rp159.900

    NERO Electric General LED Street Light Driver (Sparepart Trafo PJU)
    atribut:
    • Type: Led Driver (Street Light)
    • Lifetime: 20000 hours
  7. Fort Current Transformer MSY Series (Premium Type) (CT/Trafo Arus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

  8. OMRON Miniature Basic Switch V (Saklar Mikro)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    OMRON Miniature Basic Switch V (Saklar Mikro)
    Deskripsi:
    Thermosetting case V-15/V-10 type Can be used for current interruption when opening and closing the door
  9. BOSCH Plunge Cutting Saw Blade (Pisau Potong Osilasi)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Plunge Cutting Saw Blade (Pisau Potong Osilasi)
    Deskripsi:
    Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
  10. INGCO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.799.900

    INGCO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    INGCO MMA Welding Inverter (130A 30%) // Mesin Trafo Las Listrik IGBT
    atribut:
    • Input Voltage (V): 1~220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  11. DV AC/DC Amperemeter
    43%
    Mulai

    Rp36.900

    DV AC/DC Amperemeter
    Deskripsi:
    Regulator & Analog Panel Meter. High Quality Material.
  12. AS ONE Oil Bath
    Mulai

    Rp16.999.900

    AS ONE Oil Bath
    Deskripsi:
    This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order. Recommended using Converter / Trafo Step Up / stabilizer minimum 1500N atau 1500VA . We have some recommendation product : S028015192 or S004395010 . If Prefer Japan Standar : S035656395 & S035656401
    atribut:
    • Temperature Range (°C): Room temperature +5 to 200
    • Attachable Thermometer Size (mm): 7-10
    • Heater Power (W): 750
    • Power Cord Length (m): 2.5 (3P plug, with 2P conversion plug)
    • Power Supply (VAC/W): 100/800 (50/60Hz)
    • Safety device: Temperature excessive rise prevention device, overcurrent prevention fuse, drip-proof switch
    • Temperature Control System: Microcomputer PID control
    • Temperature Display Precision (°C): ± 2
    • Temperature Sensor: K class thermocouple
    • Timer Setting Range: 0 - 99 hours 59 minutes
    • Water Tank Material: Stainless Steel (SUS316)
  13. Bantex Plastik Kartu Nama A4 (Map File)
    21%
    Mulai

    Rp14.900

    Bantex Plastik Kartu Nama A4 (Map File)
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Number of Sheets: 10
    • Size: A4
  14. KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

    KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga trafo 10 Terbaru November 2026
Mitsubishi Electric Small DC Reactor (Trafo Inverter)Rp1.299.900
Schneider Electric Acti9 iEM3000 Series Current Transformer Tropicalised (Trafo Arus Tropikal)Rp239.900
Philips Electronic Transformers (Trafo Elektronik)Rp65.900
Fort Trafo OtomatisRp7.699.900
CIC Pilot Lamp Model Trafo/NeonRp11.900
Bright-G Kap Balok TrafoRp44.900
Fort Multi Transformer Step Up Down (Trafo)Rp389.900
Philips Electronic Ignitor for HID Lamp Circuits (Trafo Elektronik)Rp68.900
NERO Electric General LED Street Light Driver (Sparepart Trafo PJU)Rp159.900
Fort Current Transformer MSQ Series (Trafo Arus MSQ)Rp59.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)