Beli tracker tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAIGO GPS Navigation
    Mulai

    Rp5.799.900

    HAIGO GPS Navigation
    Deskripsi:
    GPS M128S, GPS MARINESensitivitas tinggi, penerima GPS melacak 13 satelit ( 12 GPS, 1 Waas atau egnos atau MSAS ) serentakPenyimpanan, mampu menyimpan 500 waypoint 20 router dan 1024 melacak titikAlarms, radius peringatan jangkar / penyimpanan kedatangan / ruteMob, mencacat posisi pada saat man overboard dan menyediakanLcd 84 x 54 mm cerah dengan kontras dan kecemerlangan yang dapat di sesuaikanAutopilot dapat dihubungkan, dan mengarah output data ke autopilotTampilan jalan yang unik menyediakan grafis dari proses kapal menuju titik lewatData waypoint dan rute dapat diunggah dari pc dan diunduh ke pc
  2. AMTECH Tracker CVT & Kunci Kopling Set
    Mulai

    Rp71.900

    AMTECH Tracker CVT & Kunci Kopling Set
    atribut:
    • Size (mm): 39x41
  3. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  4. Kennedy Kotak Perkakas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

  5. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  6. TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. TRUSCO Gear Puller (Slide-Type)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TRUSCO Gear Puller (Slide-Type)
    Deskripsi:
    -Parallel movement of the claws allows for smooth work, leading to higher efficiency.-With its slide claw, bolt tightening work required for Typical type is unnecessary.-Easy setting work, improving work efficiency.
  8. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  9. TEKIRO Treker Kaki 2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Treker Kaki 2
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  10. IWT Gear Puller 3 Jaw Tracker
    Mulai

    Rp98.900

    IWT Gear Puller 3 Jaw Tracker
    Deskripsi:
    Treker / Tracker Kaki 3 / Three Arm Puller adalah peralatan yang digunakan para mekanik / montir profesional untuk mempermudah pekerjaan mereka dalam melepaskan objek yang terdapat pada as / poros yang berbentuk cones, dapat berupa bearing, gear maupun puli yang sangat sulit untuk dilepaskan.
    atribut:
    • Size (inch): 3
  11. KLEENGUARD Liquid & Particle Protection Hooded Coveralls
    Mulai

    Rp129.900

    KLEENGUARD Liquid & Particle Protection Hooded Coveralls
    Deskripsi:
    KLEENGUARD* A40 Protective Overalls offer ultra low-linting, anti-static and silicon-free protection and are generously cut for extra worker comfort.They can be used for a variety of applications, from work with hazardous dusts through to chemical handling; especially well suited for critical processes such as spray painting, pharmaceutical manufacturing and electronic assembly.Suitable for process critical production such as pharmaceutical industries, manufacturing, utilities, electronics, agriculture and paint spraying.
    atribut:
    • Color: White
  12. TEKIRO Bearing Separator Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TEKIRO Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  13. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp259.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  14. TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  15. KRISBOW Pemisah Laher
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Pemisah Laher
    atribut:
    • Type: Bearing Separator
    • Material: Steel
  16. JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Mulai

    Rp779.900

    JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Deskripsi:
    2 Arm Gear Puller (USA Type)
  17. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
  18. FURUNO GPS Navigator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.799.900

    FURUNO GPS Navigator
    Deskripsi:
    Simple, dependable worldwide communications at an affordable price.1136 channels160 programmable, 242 ITU SSB duplex, 72 ITU SSB simplex and 662 ITU FSK duplex channels are available.Rugged constructionThe highest quality components are used throughout. Constructed in a die-cast aluminum chassis with surface mount components, the IC-M710 is designed for long hours of operation in the harsh marine environment.Alphanumeric readoutThe large, easy-to-read display shoes status at a glance. Seven characters can be programmed into each memory channel to conveniently display station names, ship names, etc.150 W of outputA full 150 W (PEP) of output power is available for reliable long distance communication. A large cooling fan, in combination with the aluminum chassis, allows continuous transmission at full output power—even during demanding RTTY (radio teletype) and NBDP (narrow band direct printing) operation.Automatic tuning functionAn automatic tuning function is available when using the IC-M710 in combination with the optional AT-140 for quick and easy antenna tuning. Tuning is fully automatic. When you push the PTT on a new frequency, the antenna tuner quickly tunes the antenna automatically.Easy to useTwo large memory and frequency dials allow quick and easy operation.And more…Covers all allowed bands between 1.6 and 27.5 MHzGeneral coverage receiverModes: SSB, RTTY, CW and AM2182 kHz alarm built-in (optional for General versions)RF gain controlAudio activated squelchTerminals for frequency/mode control via NMEA interfacingDirect keypad channel selection entryLarge, front-mounted speakerDirect keypad channel selection entryWeather fax readyBacklight controlCW full break-in and semi break-in Highly accurate position fixing GPS navigator with clear color LCDThe FURUNO GPS navigator GP-39 provides accurate and reliable position fixing, thanks to a 12-channel GPS receiver combined with integrated SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) technology.The GP-39 has various display modes (Plotter, Highway, Steering, NAV data, Satellite monitor and 2 user customizable modes) on the 4.2" color LCD. Up to 3,000 points of ship track, 10,000 waypoints and 100 routes (each with up to 30 waypoints) can be stored. The waypoint and route data can be exported/imported via a USB flash drive or signal converter.The GP-39 can be networked with a fish finder, sonar, radar or other navigation equipment for feeding highly accurate navigation data.
    atribut:
    • Screen Type (inch): 4.2 Color LCD
    • Screen Resolution (pixels): 480 (V)x272 (H)
    • GPS Antenna: External
    • Display Modes: Plotter, Highway, Steering, NAV Data, Satellite monitor, User Display (Digital, Speedometer, COG)
    • Language: English, French, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malay, Indonesian, Thai GPS / SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS)
    • Receiving Type: GPS: 12 channels parallel, 12 satellites tracking, C/A code, all-in-view SBAS: 2 channels
    • Accuracy (m): GPS: 10 (95% of the time, HDOP≤4), WAAS: 3 (95% of the time, HDOP≤4), MSAS: 7 (95% of the time, HDOP≤4)
    • Waterproofing: Display unit: IP55 Antenna unit: IP56
    • Power Supply: 12-24 VDC : 0.7-0.3 A
    • Memory Capacity : 3,000 ship's track points 10,000 waypoints with comments 100 routes with 30 waypoints/route
    • Receiving Frequency (MHz): L1 : 1575.42 ± 1.023
  19. Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mechanical Bearing Pullers is Industrial Reversible/Double-Ended Adjustable Used for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. With reach capacities of 75, 100, 150 and 200mm. All sizes have double-ended, adjustable, reversible legs and can be used for internal and external applications. Selection Always use a three jaw puller whenever possible. This produces better load distribution across the jaws and easier and safer removal of the part. Determine what 'spread' is needed - this is the width of the part to be removed. The reach capacity is determined by the depth of the part to be removed. All pullers can be assembled for internal or external use. 2 Jaw & 3 Jaw Pullers - Supplied with both 2 & 3-legged yoke 2 Jaw & 3 Jaw - Internal Assembly 2 Jaw & 3 Jaw -External Assembly. capacity 80 to 20 mm, Jaw reach 175 mm
    atribut:
    • Number of Jaws: 2
    • Weight Each: 3.9?kg
    • Additional Features: Supplied with 2-legged yoke
Daftar Harga tracker tools Terbaru March 2026
HAIGO GPS NavigationRp5.799.900
SOLID HARDWARE Pull HandleRp50.900
AMTECH Tracker CVT & Kunci Kopling SetRp71.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.399.900
Kennedy Kotak PerkakasRp639.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
TEKIRO Treker Kaki TigaRp139.900
TRUSCO Gear Puller (Slide-Type)Rp1.899.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.199.900
TEKIRO Treker Kaki 2Rp95.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)