Beli tracker bearing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. IWT 3 Jaw Gear Bearing Puller Tracker (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp98.900

    IWT 3 Jaw Gear Bearing Puller Tracker (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    Treker / Tracker Kaki 3 / Three Arm Puller adalah peralatan yang digunakan para mekanik / montir profesional untuk mempermudah pekerjaan mereka dalam melepaskan objek yang terdapat pada as / poros yang berbentuk cones, dapat berupa bearing, gear maupun puli yang sangat sulit untuk dilepaskan.
    atribut:
    • Size (inch): 3
  3. KRISBOW Pemisah Laher
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Pemisah Laher
    atribut:
    • Type: Bearing Separator
    • Material: Steel
  4. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp3.899.900

    SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    -This tool is dedicated to drawing inner rings of bearings.-Chuck the inner claw to the inner diameter of the bearing and set it on the stand. Afterwards turning the nut removes the bearing.-The maximum claw length is 150mm.
  6. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  7. SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp12.999.900

    SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)
    atribut:
    • Coating: Zinc coated, Black phosphated
    • Content: 5x Collets size C7-9 to C22-281x slidehammer, size S11x Printed Instructions for Use (language free)1x Carrying case (size X)
    • Material: Medium carbon steels and alloy engineering steels, hardened and tempered
    • Case Dimensions (LxHxW) (mm): 530x85x180
    • Dismounting Force Generation: Sliding hammer
    • Extractor Hexagonal Head Size (mm): TMIC C7-9 to TMIC C12-15: 11 and 14, TMIC C17-20: 14 and 14, TMIC C22-28: 17 and 17
    • Housing Depth (max) (mm): TMIC C7-9: 54, TMIC C10-12: 56, TMIC C12-15: 62, TMIC C17-20: 70, TMIC C22-28: 90
    • Material Handle: Slidehammer: thermoplastic elastomer
    • Needed Free Depth Behind Workpiece (mm): TMIC C7-9: 3.0, TMIC C10-12: 3.0, TMIC C12-15: 4.0, TMIC C17-20: 5.3, TMIC C22-28: 6.7
    • Recommended Applications: For the dismounting of bearings, gears, pulleys and other industrial ring shaped components in industrial, construction and agricultural applications with an interference fit inside a housing
    • Slide Hammer Total Length (mm): 417
    • Slide Hammer Weight (kg): 1
    • Special Features: Reversible armsSelflocking arms
    • Suitable Bearing Type(s): All
    • Suitable for Bearing Dismounting from Tapered Seating (conical shaft): No
    • Suitable for Workpiece Dismounting from a Housing: Yes
    • Total Extractor Length (mm): TMIC C7-9: 86, TMIC C10-12: 89, TMIC C12-15: 112, TMIC C17-20: 106, TMIC C22-28: 135
    • Total Number of Extractors in Kit: 5x : TMIC C7-9, TMIC C10-12, TMIC C12-15, TMIC C17-20, TMIC C22-28
    • Total Number of Sliding Hammers in Kit: 1x :TMIP S1
    • Width of Grip Internal (mm): 7-28
    • Workpiece Width (max) (mm): TMIC C7-9: 13.3, TMIC C10-12: 46.5, TMIC C12-15: 54, TMIC C17-20: 59, TMIC C22-28: 90
  8. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  9. JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Mulai

    Rp999.900

    JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Deskripsi:
    2 Arm Gear Puller (USA Type)
  10. TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. SATA J Series 18V Brushless Drill/Driver
    Mulai

    Rp4.099.900

    SATA J Series 18V Brushless Drill/Driver
    Deskripsi:
    51011 J Series 18V Lithium Brushless Drill/Screwdriver Product Description ●Metal chuck, durable ●Brushless motor, no carbon brush replacement, no commutation sparks, greatly extending the life of the entire machine ●Stepless speed switch, easy fingertip adjustment of speed ●Front white LED light design illuminates the workspace ●Powerful torque, effectively handles heavy loads ●Fully soft rubber handle provides a comfortable grip ●Quick charger, fully charges in about half an hour, improving continuous workability ●It is recommended to use SATA impact-resistant screwdriver bits, see the "Screwdriver and Bits" section for details
    atribut:
    • Battery (AH): 2.0×2
    • Battery Number: 51518
    • Charger Number: 51505
    • Charging Time (minute): 30
    • Drilling Capacity Wood (mm): 32
    • Drilling Capacity on Steel (mm): 13
    • Maximum Clamping Diameter (mm): 13
    • Maximum Torque (N m): 60
    • No Load Speed (rpm): 0-560 Low speedl; 0-1900 high speed
    • Serial Number: 51011
    • Torque Adjustment: 15+1
    • Voltage (V): 18
    • Weight (kg): 1.6
  12. Kennedy Double Ended Mechanical Puller
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp389.900

    Kennedy Double Ended Mechanical Puller
    Deskripsi:
    Mechanical pullers that are ideal for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. Features and Benefits:- All sizes have double-ended, adjustable, reversible legsTypical Applications:- Internal and external tasks
    atribut:
    • Product Type: Puller
  13. monotaro Gear Puller Set
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro Gear Puller Set
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Set Contents: 75 mm, 100 mm, 150 mm x 1 piece for each
    • Material: Carbon steel
    • Dimension H (mm): (75mm)40, (100mm)90, (150mm)140
    • Dimensions a (mm): (75mm)M12, (100mm)M12.5, (150mm)M14
    • Dimension S (mm): (75mm)2.5, (100mm)3.4, (150mm)4.4
    • Dimension D (mm): (75mm)min20-max75, (100mm)min25-max100, (150mm)min30-max145
    • Dimensions b (mm): Hexagon opposite side (75mm) 14, (100mm) 15, (150mm) 17
    • Breaking Load (kN): (75mm)8.82, (100mm)11.76, (120mm)17.64
    • Dimensions t (mm): D is the biggest time (75mm) 30, (100mm) 40, (150mm) 70
    • Package Weight (g): 3000
  14. SUPER TOOL Bearing Separator (Treker Bearing)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SUPER TOOL Bearing Separator (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    -With claw thickness of 1mm or less, it can be inserted in a narrow gap.-A type that tightens only the external thread of the speeder.-An optimum auxiliary tool for pulling out bearings and gears that do not have crevices into which the claws can enter wi
  15. Wipro Inner Bearing Puller Set
    Mulai

    Rp259.900

    Wipro Inner Bearing Puller Set
    Deskripsi:
    Including : - Frame : Leg Range:26-66m/m - Center Bolt : 8m/m(M)x90m/m(L)P: 1.25m/m - Center Nult : 8m/m(F)x15m/m(L)x14m/m(Hex)P: 1.25m/mSpace Collar : - 22m/m(OD)x8.2m/m(I.D)x20m/m(L) - 22m/m(OD)x8.2m/m(I.D)x8.6m/m(L)Attachment : - 8m/m 11m/m 45m/m Hex:14m/m - 10m/m-13m/m 45m/m(L)Hex: 17m/m - 12m/m-15m/m 45m/m(L)Hex: 17m/m - 15m/m-17m/m 45m/m(L)Hex: 17m/m - 17m/m-20m/m 45m/m(L)Hex: 19m/m - 20m/m-24m/m 45m/m(L)Hex: 26m/m - 25m/m-29m/m 45m/m(L)Hex: 26m/m
    atribut:
    • Suitable for Bearing: 9; 11; 14; 19; 23 mm
  16. Kennedy Bearing Separator
    Mulai

    Rp799.900

    Kennedy Bearing Separator
    Deskripsi:
    For removing bearings, gears and bushes from shafts where access with a mechanical puller is restricted. Separators have tapered edge for insertion behind close fitting bearings, gears and bushes. Jaw hardness: 42 Degree - 45 Degree HRC.
    atribut:
    • Screw Material: Hardened Steel
    • Additional Features: For removing bearings, gears and bushes
Daftar Harga tracker bearing Terbaru November 2026
TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)Rp1.599.900
IWT 3 Jaw Gear Bearing Puller Tracker (Alat Penarik Laher)Rp98.900
KRISBOW Pemisah LaherRp1.899.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)Rp3.899.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
FACOM Screwdriver Impact Set (Obeng)Rp7.199.900
KRISBOW Treker HidrolikRp5.699.900
SKF Bearing Inner Ring Pull Puller (Treker Bearing)Rp12.999.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)