Beli torch welding di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOKINARC Welding Torch PartsDeskripsi:
- Morris Welding Torch Gloor Type Gatribut:
- Tip Size: A1
- Welding Range (mm): 0.5-1.0
- Use for: WGS-8102
- Part Number: 810203-1
- Solid Tool Regulator Las Asetilenatribut:
- Gas Type: Acetylene
- TEKIRO Heavy Duty Welding TorchDeskripsi:British Standard Pipe Connection100% Forge Brass BodyHigh Precision and safety flow and tipatribut:
- Size (mm): 250
- Get Star MB24KD Welding TorchDeskripsi:1. Gas nozzle Ф12.5mm2. Contact tip Ф1.0mmE-CU/M6x25mm3. Contact tip holder/24KD/M6x26mm4. White ceramic gas diffuser 24 KD5. Torch head 24 KD6. MIG handle Blue/Grip7. Trigger8. Screw M3x109. Joint for MIG handle10. Spring for cable support11. Coaxial cable 3m12. Back box12.1 Housing for handle13. Screw M4x614. Adaptor nut15. Euro central adaptor body/air cooling16. Liner nut17. Brass terminal Ф2.0x4.0mm/0.35m18. Teflon liner Ф2.0x4mm/3m/Red19. Red liner Ф1.0-1.2mm/3m20. Spanner for MIG torchesatribut:
- Compatible for: MIG Torch Binzel Type
- Cooling: Gas Cooled
- Duty Cycle 60%: 250Amp CO², 220 Amp MIX
- Wire Size (mm): Φ0.8-1.2
- Shike Tools Welding Cutting Torch BlenderDeskripsi:Welding & Cutting Torch / Blender / Blander Potong single, bisa digunakan pada pekerjaan las dan pemotongan ringan / light duty.atribut:
- Size (cm): 56x32x29
- Tanaka Medium-Sized A Type Cutting Torch (for Acetylene)Deskripsi:-We adopt a no-back structure to reduce flashback.- (corporation) Japan Welding Society Certified Products -For cutting work with oxygen + acetylene.-JIS No. 2/No. 3 Hose Portatribut:
- Type: Dual purpose for eastern and western Japan
- Accessories: JIS No. 2/No. 3 Hose Port
- Purpose of Use: For cutting work with oxygen + acetylene.
- Arc Master Gas Welding TorchDeskripsi:Blender las/gas welding torch
- MultiPro MIG Torch Intergrated Gas/Gasless Weldingatribut:
- Part Number: 5.EGS.152.502
- Length (m): 2
- Machine Compatibility: MIG/MAG 180 G-KR
- Current Rating (A): 150 Mixed Gases/180 CO2
- Duty Cycle (%): 60
- Wire Size (mm): Ø0.6-1.0
- C-Mart Plastic Welding Torchatribut:
- Power (W): 700
- Lumos LPG Gas Torchatribut:
- Type: Model Pistol
- Kenmaster Pemantik Api GasDeskripsi:GAS TORCH di gunakan pada tabung gas portabel. Akan megeluarkan api dalam tekanan yang tinggi. - Sangat Berfungsi untuk alat di dapur, presentasi dari makanan, untuk mendapat tekstur daging yang menarik, untuk Pemanggang BBQ. - Untuk pengelasan. Auto Ignition. - Tombol knob yang dapat di sesuaikan penggunaan nya, membesarkan dan mengecilkan tingkat tekanan api dan gas yang di keluarkan. - Burner Tube : Tube terbuat dari bahan kuningan yang di plating dengan bahan chrome yang mampu menahan suhu panas dari tekanan api yang di hasilkan. - Desain Ultra ringan. - Tetap aman digunakan setelah pemasanan 2 menit. - Multi-fungsi untuk digunakan di rumah dan bengkel. Item ini mempunyai konektor tipe putar, dengan suhu bakar tinggi mencapai 1000C. Cara menggunakan: 1. Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran. 2. Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). 3. Geser/tekan pemantik pada bagian atas alat. 4. Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. 5. Putar knob ke kiri sampai habis saat selesai.atribut:
- Burning Temperature (up to) (°C): 1000
- Yamato Cutting & Welding TorchDeskripsi:-By simply replacing the rod at the front of the main body, cutting/welding work can be easily done. -For gas cutting and gas welding.-Cutting Nozzle x 3/Welding Nozzle x 7atribut:
- Type: Medium Size
- Welding Capability: 2 to 6mm
- Compatible Nozzle: 200 to 500 (with 7pieces)
- Cutting Performance: 1 to 30mm
- Accessories: Cutting Nozzle x 3/Welding Nozzle x 7
- Fusing Performance: 2 to 6mm
- Purpose of Use: For gas cutting and gas welding.
- Chiyoda Seiki Cutting TorchDeskripsi:Alat yang digunakan pada brander las sebagai aksesoris utama. Alat ini terbuat dari tembaga dan campuran material lain. Alat ini didesain secara spesifik dengan aplikasi yang sangat luas pada proses pengelasan. Kelebihan lain alat ini adalah gas pengelasan yang dihasilkan dapat tersalurkan secara sempurna sehingga pengelasan yang akan dilakukan berlangsung secara optimum. Cutting tip ini mempunyai range pemotongan 25-50mm. Cutting tip sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Gas Service: LPG / Acet
Daftar Harga torch welding Terbaru October 2025
TOKINARC Welding Torch Parts | Rp279.900 |
Morris Welding Torch Gloor Type G | Rp959.900 |
Solid Tool Regulator Las Asetilen | Rp119.900 |
STAHLWERK Mig Torch 350A | Rp1.599.900 |
TEKIRO Heavy Duty Welding Torch | Rp479.900 |
Get Star MB24KD Welding Torch | Rp1.199.900 |
Shike Tools Welding Cutting Torch Blender | Rp569.900 |
Tanaka Medium-Sized A Type Cutting Torch (for Acetylene) | Rp3.899.900 |
Arc Master Gas Welding Torch | Rp619.900 |
MultiPro MIG Torch Intergrated Gas/Gasless Welding | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)