Beli tool set monotaro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Both Open Type Tool Sets (Insertion Angle 9.5 Mm) (Kunci Set)Deskripsi:A rich tool set applied to various works. Contains steel case with handle that is convenient to carry.. For working in various scenesDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Outside Dimensions (Vertical x Horizontal x Depth) (mm): 170 x 355 x 160 (when the box is closed)
- monotaro Professional Tool Set (Kunci Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Setatribut:
- Case Dimensions (mm): 510 x 220 x 250
- monotaro Tool Set Drive 12.7mmatribut:
- Drive (mm): 12.7
- Dimensions (mm): 355x220x200
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon SteelDeskripsi:Feeler gauge carbon steel FG-11-1. - Measure gap width 0.11mm - Material Carbon Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-10 micron - Also available 3m and 5m.
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Tool Box Besi SetDeskripsi:MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.
- KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool SetDeskripsi:This is a set that includes key points including 12.7sq. Sockets and drive tools.
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless SteelDeskripsi:Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (mm): 77x77x33
- Leaf Width (mm): 12.7
- TRUSCO Feeler Gauge (Thickness Tape)atribut:
- Length (m): 1
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- Width (mm): 12.7
- monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)Deskripsi:The storage of such a tool.atribut:
- Material: steel
- Dimensions (mm): (Top tray) 206 x 506 x 52, (pull-out) 194 x 447 x 37
Daftar Harga tool set monotaro Terbaru March 2026
| monotaro Both Open Type Tool Sets (Insertion Angle 9.5 Mm) (Kunci Set) | Rp1.399.900 |
| monotaro Professional Tool Set (Kunci Set) | Rp3.199.900 |
| monotaro Tool Set Drive 12.7mm | Rp1.999.900 |
| Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel | Rp67.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Tool Set | Rp7.199.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp82.900 |
| KRISBOW Mechanical Tool Set (Perkakas Set) | Rp719.900 |
| KRISBOW Perkakas Set | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Kunci%20Set)/P102248629-1.jpg)
/a3P103185363-1.jpg)

%20Feeler%20Gauge%20Carbon%20Steel/cxP102224465-2.jpg)
%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-2.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/m3P104574795-14.jpg)

/puP101003930-3.jpg)

%20Maintenance%20Tool%20Set/bnP106571419-2.jpg)
/01P101004001-4.jpg)
%20Feeler%20Gauge%20Stainless%20Steel/P102224472-1.jpg)


/P101000760-1.jpg)
%20(Kotak%20Perkakas)/9lP103192345-1.jpg)