Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)

Rating:
93% of 100
(6)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Dimensions (mm)77x77x33
Leaf Width (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feeler gauge stainless steel SFG-005-1.
- Measure gap width 0.01mm
- Material Stainless Steel
- Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size
- Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.

Ulasan Produk