Beli tool kabinet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Desktop Tool CaseDeskripsi:-Vertical Partition(fixed): 2 Pieces in Each Stage, Horizontal Partition(movable): 9 Pieces in Each Stageatribut:
- Dimensions: 384x327x453mm
- Equal Load Capacity: 5kg/stage
- Drawer: Shallow Typex8, Deep Typex1
- Drawers Effective Internal Dimension (WxDxH): 107x307mmx(shallow type 39, deep type 79)
- Maximum Loading Capacity: 45kg/piece
- AS ONE Custom-made Aluminum Trunkatribut:
- Material: Aluminium Alloy, Urethane
- Color: Silver
- Kennedy Drawer (Lemari Kunci)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- Senator Roller Cabinetatribut:
- Drawer Dimensions: (2) 568 x 398 x 124mm (5) 568 x 398 x 60mm
- Green Leaf Kabinet Laciatribut:
- Dimensions (mm): 303x86x205
- monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)atribut:
- Accessories: Swivel caster x 2, Swivel caster with brake x 2, Handle x 1, S hook x 5, Hex bolt (M6 x 12) x 4
- Drawer Load Capacity (kg): 5 (1-2 stage), 10 (3-4 stage)
- Caster diameter ( phi mm): 75
- Shelf number: Four
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 616x330x769
- Drawer dimension (width W x depth D x height H) (mm): 509 x 295 x 33 (1 ~ 2 stage) . 509 x 295 x 69 (3 ~ 4 stage)
- Load Capacity (kg): 115
- Material: Body: steel (cold-rolled steel), caster: PP
- The top plate load capacity (kg): 35
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- KRISBOW Lemari Perkakas 8D 6S/2Matribut:
- Dimensions (cm): 75x50x100
- Color: Black
- Lion Star Container Box Wagonatribut:
- Color: Random Color
- Glassco Rak PipetDeskripsi:Rak pipet untuk 94 bh pipet dan dapat diputar putar pada sumbu vertikal pusat untuk memudahkan pemilihan.atribut:
- Material: Polypropylene
- Dimensions (mm): 440x250x70
- Kiramas Box Container 135LDeskripsi:Box With a capacity of 135 liters is equipped with a small storage to put camphor. so when storing clothes or other items in the box do not smell musty and no insects too.atribut:
- Capacity: 135L
- Dimensions (cm): 78x53.5x42.5
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- TEKIRO KabinetDeskripsi:Ukuran Produk :76.5x40x36.5 CMBerbahan besi yang kokoh dan kuatRel pada setiap laci sangat kuat dan tahan lamaKunci pengamanFungsi : Untuk tempat alat- alat Tools, Dimensi : 669mm 503mm 315mm
Daftar Harga tool kabinet Terbaru March 2026
| TRUSCO Desktop Tool Case | Rp6.699.900 |
| AS ONE Custom-made Aluminum Trunk | Rp389.999.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp2.399.900 |
| Kennedy Drawer (Lemari Kunci) | Rp1.999.900 |
| TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda) | Rp5.899.900 |
| Senator Roller Cabinet | Rp6.699.900 |
| Green Leaf Kabinet Laci | Rp2.499.900 |
| monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type) | Rp2.699.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas 8D 6S/2M | Rp8.999.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/ebP102040515-18.jpg)
/01P101004001-4.jpg)


/57P103192187-1.jpg)
/74P102095256-3.jpg)

%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)