Beli tool bit hss di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. K55 Square Tool Bit HSS
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

  2. KYOTO TOOL (KTC) Hex Socket Bit
    Mulai

    Rp119.900

    KYOTO TOOL (KTC) Hex Socket Bit
    Deskripsi:
    Set Contents : Bit one, a single set screw
    atribut:
    • Total Length: 41mm
    • Conformity Number: BT2-3/16 ,BT3-3/16,BT4-3/16
    • Material: Special tool steel
    • Socket Size: 6.3mm
  3. monotaro.id Pisau Bubut HSS
    Mulai

    Rp28.900

    monotaro.id Pisau Bubut HSS
    atribut:
    • Material: HSS
    • Type: M2
  4. Sherwood HSS Tool Bit
    BARU
    Mulai

    Rp63.900

    Sherwood HSS Tool Bit
    Deskripsi:
    HSS Square Inch.Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).
    atribut:
    • ECLASS Code: 21010902
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Material: High Speed Steel
    • Material Grade: M2
    • System of Measurement: Inch
    • UNSPSC: 27112232
  5. Allwin Betel Bubut Kotak HSS
    Mulai

    Rp16.900

    Allwin Betel Bubut Kotak HSS
    atribut:
    • Material: HSS
  6. Solid Tool Betel Bubut Kotak HSS
    Mulai

    Rp89.900

    Solid Tool Betel Bubut Kotak HSS
    atribut:
    • Material: HSS
  7. SOMTA Square Toolbit
    Mulai

    Rp52.900

    SOMTA Square Toolbit
    Deskripsi:
    Square ToolbitsBlanks for the manufacture of tools for high tensile and heat resistant steels where high temperatures and abrasion may be expected during machining, 10° bevel at both ends.
    atribut:
    • Standard: ISO 5421
  8. CUMET Mata Gerinda Potong Flex Inox
    Mulai

    Rp3.900

    CUMET Mata Gerinda Potong Flex Inox
    Deskripsi:
    #Batu Gerinda Cumet Flex inox cutting wheel 107 x 1.0 x 16Spesifikasi :- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi- Sangat tajam cepat memotong dan tahan lama- Cocok untuk material stainless steel- Tersedia dengan kualitas yang sangat baik
    atribut:
    • Size (Inchxm): 4x1
    • Diameter (mm): 107
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Grinding Eye Thickness (mm): 1
  9. TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)
    Deskripsi:
    Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Case
    atribut:
    • Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
    • Type: 4111
    • Driver (inch): 1/2
  10. KINIK Mata Gerinda Surface
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda Surface
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  11. TRUSCO Bit Hexagon Shank 65L
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp35.900

    TRUSCO Bit Hexagon Shank 65L
    Deskripsi:
    -Optimum for screw tightening of hexagon socket screw (cap screw and set screw etc.).
    atribut:
    • Total Length (mm): 65
    • Hardness: H
  12. KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.
    atribut:
    • Type: Socket Set
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  13. KENNAMETAL Insert Bubut DIN Tips
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  14. SKC Tap & Dies
    Mulai

    Rp1.399.900

  15. NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

    NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210
    Deskripsi:
    It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel (HSS)
  16. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  17. KYOTO TOOL (KTC) Hexagon Bit Short
    Mulai

    Rp99.900

    KYOTO TOOL (KTC) Hexagon Bit Short
    Deskripsi:
    Set Contents : Bit one, a single set screw
    atribut:
    • Overall Length L (mm): 28
    • Conformity Number: BT3-3/16S
    • Dimension S1 (mm): 4.7
    • Dimension S2 (mm): 6.3
Daftar Harga tool bit hss Terbaru March 2026
K55 Square Tool Bit HSSRp19.900
KYOTO TOOL (KTC) Hex Socket BitRp119.900
monotaro.id Pisau Bubut HSSRp28.900
Sherwood HSS Tool BitRp63.900
Allwin Betel Bubut Kotak HSSRp16.900
Solid Tool Betel Bubut Kotak HSSRp89.900
SOMTA Square ToolbitRp52.900
CUMET Mata Gerinda Potong Flex InoxRp3.900
ALDO Pisau Bubut HSSRp38.900
TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)Rp599.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)