Beli togle clamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle TypeDeskripsi:SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.3-5kN kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
- monotaro Downward Pressure Type Toggle ClampDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: Spindle (M 8 x 50 P = 1.25)
- Spindle: Spindle (M 8 x 50 P = 1.25)
- Base: Flange
- Type: Downward pressure type
- Maximum Height (mm): 140
- Material (Handle): PVC
- Tightening Pressure (kN [kgf]): 2.0[200]
- Maximum Length (mm): 173.3
- Clamp arm movement angle (°): 94
- Handle operating angle (°): 54
- Body Material: SS 400 (Unichrome)
- SanACE Cooling AC Fan (Kipas Pendingin)atribut:
- Thickness (mm): 38
- Rated Voltage (V): AC100
- Accessories: Power supply plug cord (□60mm fan is not included because it is a lead wire type)
- Air Volume (m³/hour): 0.33/0.4 (50/60Hz)
- Material: Frame = Aluminium die-casting, Feather = Resin (PPHOX)
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Service Life (hour): (Expected life) 25000
- Sound Pressure Level (dB(A)): 28/30 (50/60)
- Square Drive (mm): 60
- Static Pressure (kPa): 16.3/23.3 (50/60Hz)
- SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindungatribut:
- Voltage (V): 220
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
- SanACE AC Fan (Kipas Pendingin)Deskripsi:The heat source of the device and the inside of the control panel are forcibly cooled by the blower of the fan. By controlling the temperature rise of parts, the life of the equipment is extended. Simply connect an AC power supply to operate easily (2 wires). Cooling heat sources for communication equipment, control equipment, power supplies, etc. Air blowing, circulation, diffusion.
- Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam)Deskripsi:The Mitutoyo standard type bore gage is available in various ranges (metric and inch) to measure inside bore diameters with accuracy to 2µ/.00008″. The bore gage comes with interchangeable anvils to measure various bore diameters with the same gage. A pendulum guide structure improves sliding the gage for measurements while a two-point contact system detects geometry anomalies such as ovalness and taper.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- SUPER TOOL Toggle ClampDeskripsi:SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.45-4.54kN dengan stroke ukuran 10-50mm ,kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanikatribut:
- Base Type: Flange
- SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)atribut:
- Angular Dimension (mm): □120
- Expected Life (hour): 25000
- Rated Voltage (V): AC100
- Air Volume (m³/minute): 2.9 (60Hz)
- Finishing Material: Frame: aluminum die,cast, Blade: Resin (PPHOX)
- Sound Pressure Level (dBA): 45 (60Hz)
- Static Pressure (Pa): 68.7 (60Hz)
- Thickness (mm): 38
- Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)atribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 40micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Thickness (mm): 0.04
- Color: Hitam
- Material: HDPE
- Thickness (micron): 40
- Indexa Latch Type Toggle ClampDeskripsi:Suitable for sealing chamber doors or mould closures. The latched bolts are threaded to allow easy adjustment and provide positive connection with latch plate.atribut:
- Clamp Type: Flanged
- Type: Latch Clamp
Daftar Harga togle clamp Terbaru October 2026
| SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle Type | Rp169.900 |
| monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp | Rp119.900 |
| Kakuta Pull Clamp | Rp309.900 |
| Kakuta Hook Clamp (Tension Clamp) | Rp249.900 |
| SanACE Cooling AC Fan (Kipas Pendingin) | Rp669.900 |
| Wipro Toggle Clamp Vertical | Rp48.900 |
| SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin) | Rp149.900 |
| NBK Bushing for FCL / FCLS (Busing/Bos) | Rp48.900 |
| SanACE AC Fan (Kipas Pendingin) | Rp819.900 |
| WMOULD Shot Counter | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/g2P105477578-1.jpg)
/SanACE%20Cooling%20AC%20Fan%20(Kipas%20Pendingin)/qdP106559949-1.jpg)

/2dP103470085-2.jpg)
/lwP107931788-1.jpg)
/SanACE%20AC%20Fan%20(Kipas%20Pendingin)/2sP106563100-1.jpg)
/WMOULD%20Shot%20Counter/njP109999847-1.jpg)
/l5P106117761-4.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)



/69P107706225-3.jpg)
/SanACE%20AC%20Fan%20with%20Plug%20Cord%20(Kipas%20AC%20dengan%20Kabel%20Colokan)/feP105404554-1.jpg)
/Fort%20AC-Axial%20Blower%20Fan%20(Kipas%20Blower%20Aksial)/bzP103842431-1.jpg)
/9dP107847337-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)