Beli toggle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MKT FASTENING Sup-R-Toggle (Angkur Gantung)
    Mulai

    Rp469.900

  2. monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Base: Flange
    • Type: Downward pressure type
    • Material (Handle): PVC
    • Material (Main Unit): SS400 (Unichrome)
  3. SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle Type
    45%
    Mulai

    Rp169.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle Type
    Deskripsi:
    SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.3-5kN kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
  4. SUPER TOOL Toggle Clamp
    53%
    Mulai

    Rp129.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp
    Deskripsi:
    SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.45-4.54kN dengan stroke ukuran 10-50mm ,kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
    atribut:
    • Base Type: Flange
  5. Kakuta Vertical Handle Toggle Clamps
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Kakuta Vertical Handle Toggle Clamps
    atribut:
    • Material: Steel
  6. SUPER TOOL Toggle Clamp Latch type
    Mulai

    Rp229.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp Latch type
    Deskripsi:
    The caulking(support)pins of almost models adopt stainless steel for long term use.
    atribut:
    • Material: Rolled Steel for General Structure
  7. Wipro Toggle Clamp Horizontal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  8. monotaro Hook Type Toggle Clamp
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Hook Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Nut M5 P = 0.8
    • Base: Flange
    • Type: Hook type
    • Stroke (mm): 45
    • Maximum Height (mm): 42.3
    • Material (Handle): PVC
    • Tightening Pressure (kN [kgf]): 3.18[318]
    • Maximum Length (mm): 220.2
    • Body Material: SS 400 (Unichrome)
  9. Fantoni Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Fantoni Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur)
    Deskripsi:
    Kursi yang mengusung konsep modern ini merupakan salah satu furniture yang mementingkan kenyamanan dan kelancaran fungsi, sehingga Anda tak akan merasa lelah bekerja dalam waktu lama.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- Adjustable Armrest- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  10. Vessel Square Air Nippers (Pemotong Pneumatik)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Vessel Square Air Nippers (Pemotong Pneumatik)
    atribut:
    • Hose Coupling: Rc1/8
  11. Indexa Latch Type Toggle Clamp
    Mulai

    Rp269.900

    Indexa Latch Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Suitable for sealing chamber doors or mould closures. The latched bolts are threaded to allow easy adjustment and provide positive connection with latch plate.
    atribut:
    • Clamp Type: Flanged
    • Type: Latch Clamp
  12. NKK Switches (formerly Nippon Kaikei) Basic lever type toggle switch A series
    Mulai

    Rp72.900

    NKK Switches (formerly Nippon Kaikei) Basic lever type toggle switch A series
    Deskripsi:
    It can be washed as a whole. Wash in a liquid bathtub with a depth of 10 cm within 5 minutes. The unique switching moderation mechanism, which is a combination of a coil spring, a sliding rod, and a switching plate, provides reliable switching and a light operation feeling. The PC-H and PC-V terminal types can be applied to 1/2 inch card racks. By using resin for the lever, we have secured an electrostatic withstand voltage of 20 kV or more (at the tip of the lever). Since the lever tilt angle is large (26 °), the tilt direction becomes clear. Uses a sliding twin crossbar contact mechanism. Maintains stable and high contact reliability in the small current and low voltage range. The terminal part has an epoxy seal to prevent the ingress of flux and the occurrence of terminal backlash, further improving contact stability. The pitch between terminals is for printed circuit boards that use inch pitch.Office automation equipment, radios, professional video cameras, exchanges, electrical measuring instruments, control panels, etc.* When cleaning the flux after soldering, use an alcohol-based cleaning solution. Do not wash with organic solvents. Do not operate the switch or apply force to the operation part during cleaning.
    atribut:
    • Insulation Resistance (MΩ): 500 or more (DC500V)
    • Operating Temperature Range (°C): -30~85
    • Operation Mechanism: Basic lever
    • Type: Fully washed
    • Withstand Voltage: AC500V 1 minute or more
    • Withstand Voltage (V/minute): AC500 or higher
  13. Kakuta Pull Clamp
    43%
    Mulai

    Rp309.900

    Kakuta Pull Clamp
    Deskripsi:
    -The tip is U type.
    atribut:
    • Material: Steel (SS400)
  14. monotaro Round Type Rubber Vibration Isolator (Karet Peredam Getaran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Round Type Rubber Vibration Isolator (Karet Peredam Getaran)
    Deskripsi:
    You can easily install without taking space. For anti-vibration measures of pumps, motors, blowers, etc.
    atribut:
    • Material (rubber): Natural rubber
    • Rubber Hardness: 50
    • Shape: circular
Daftar Harga toggle Terbaru November 2026
MKT FASTENING Sup-R-Toggle (Angkur Gantung)Rp469.900
Kakuta Toggle ClampRp179.900
monotaro Downward Pressure Type Toggle ClampRp76.900
Wipro Toggle Clamp VerticalRp48.900
SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle TypeRp169.900
SUPER TOOL Toggle ClampRp129.900
Kakuta Toggle ClampRp149.900
Kakuta Vertical Handle Toggle ClampsRp179.900
SUPER TOOL Toggle Clamp Latch typeRp229.900
Kakuta Toggle Clamp Downward-pushing type Vertical-handle typeRp289.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)