Beli tipe baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daiken Guide Roller Bolt Type (Roda Pemandu Tipe Baut)Deskripsi:It is mainly used for steel doors.atribut:
- Material (Roller Part): Zinc die casting
- Fit: # 2, # 3
- Dimension A (mm): Ø21
- Dimension B (mm): 18
- Bolt: M8
- Dimension C (mm): 75
- Dimensions d (mm): 24
- TRUSCO Number: 242-0945
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Asahi Tools Kunci Soket Tipe YDeskripsi:-3 sizes of bolt nut can be fastened with one piece.-The socket part is hexagonal shape.atribut:
- Opposite Side Dimension: 19x21x23mm
- Total Length: 194mm
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- ASH Kunci Soket Tipe Yatribut:
- Material: Carbon steel (S45C), Surface treatment:Nickel chrome plating
- TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Deskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PendekDeskripsi:TEKIRO Y Pendek Kunci Sock merupakan merupakan kunci sock yang didesain secara khusus untuk membantu dalam pekerjaan mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut, selain untuk mengencangkan dan mengendurkan mur, beberapa jenis kunci lain juga memiliki fungsi yang lebih kompleks dan beragam. Kunci ini umumnya terbuat dari bahan baja keras yang dilapisi dengan chrome atau nikel, fungsi dari lapisan ini tidak lain adalah untuk melindungi kunci agar tidak mudah mengalami korosi atau aus. Memiliki bentuk menyerupai huruf Y, karenanya kunci ini lebih dikenal dengan istilah kunci Y.atribut:
- Dimension 1 (mm): 90
- Dimension 2 (mm): 18
- Fort Selongsong Krimping Tipe Latribut:
- Material: Copper
- Color: White Dove
- Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)atribut:
- Min Diameter: 109mm
- Tightening Torque (n・m): 28.2
- Maximum diameter: 117mm
- KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Tipe Lingkaran) (Level Oli Indikator)Deskripsi:-The reflector is white and you can clearly see the indication of the Japanese flag design even in slightly dark place._x000D_-The Japanese flag design type is used for high-speed machine with intense frothing of oil. ._x000D_-Driving Type_x000D_-Hinomaru Typeatribut:
- Outer Diameter: 32mm
- Thickness: 8.0mm
- Mounting Hole Diameter: 28.0mm
- Heat Resistant Temperature: 100℃
- Material: Polycarbonate (PC)
- TRUSCO Hexagonal Socket Set Screw with Pin (Baut Tanam)Deskripsi:-Since the shape has a vertical pin at the center of the hexagon socket, cannot be removed by common tool.atribut:
- Tensile Strength Rank: 45H
- Material: Alloy Steel, Surface Treatment:Black Dye
- monotaro Bit Socket Hexagonal Tipe One Touch (Mata Sock Hexagonal)Deskripsi:Hexagon socket bolts can be tightened or loosened. Also, since the socket holder is a one-touch type, it is easy to install and remove.. Tighten the hexagon socket head bolt, loosen itDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 210 (Holder)
- Plug Angle (mm): 9.5
- Bit Material: S2
- Material (socket): CRV
- Set Contents (mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
- Matlock Heavy Duty Bolt Clamp (Klem Selang)Deskripsi:Heavy duty bolt clamps to DIN 3017 are specifically designed to give extremely high band tension for sealing pressure/suction lines with either steel or plastic reinforcement and high shore hardness. Reinforced loops withstand significantly higher torques and the mechanically locked closure has no welding points and therefore no contact corrosion. Bridge gives optimal hose protection and the robust band with rounded edges for protection against injuries and/or damage to the hose surface. W2 material. Band grade 430 stainless steel. Housing/bolt 8.8 grade BZP.atribut:
- Material: Stainless Steel (304) A2
- Fastening Method: Bolt Head Size 13mm
- Capacity: 104-112mm
- Torque Range: 30 - 20Nm
- Band Thickness: 1.5mm
- Type: Heavy Duty Bolt Clamp
- Surface Treatment: Plain
- Band width: 25mm
- Standards Met: DIN 3017
- Max Pressure Bars: 20BAR
- LOYAL Stop Kontak dengan Kabel Tipe Osaka Random Color (Power Socket)atribut:
- Maximum Load: 2200W-10A
- Matlock Heavy Duty Bolt Clamps W2 Stainless Steel (Klem Selang Baut)atribut:
- Material: Stainless Steel (304) A2
- Type: Heavy Duty Bolt Clamp
- Surface Treatment: Plain
- Standards Met: DIN 3017
Daftar Harga tipe baut Terbaru November 2026
| Daiken Guide Roller Bolt Type (Roda Pemandu Tipe Baut) | Rp94.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| Asahi Tools Kunci Soket Tipe Y | Rp359.900 |
| Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega) | Rp209.900 |
| ASH Kunci Soket Tipe Y | Rp109.900 |
| KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton) | Rp299.900 |
| TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton) | Rp179.900 |
| TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Pendek | Rp31.900 |
| Fort Coupling Tipe Lurus | Rp9.900 |
| LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut) | Rp82.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/i5P103644653-1.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)

/38P103459116-2.jpg)

/36P104564114-5.jpg)
/a3P101000363-6.jpg)



/P101578316-1.jpg)
/P102381571-7.jpg)
%20(Level%20Oli%20Indikator)/P102626322-1.jpg)
/P102628135-2.jpg)
/P102247958-1.jpg)
/luP102138786-4.jpg)
/6gP103458232-1.jpg)
/P102891908-1.jpg)
/lnP102138779-4.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)