monotaro Bit Socket Hexagonal Tipe One Touch (Mata Sock Hexagonal)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)210 (Holder)
Plug Angle (mm)9.5
Bit MaterialS2
Material (socket)CRV
Set Contents (mm)3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hexagon socket bolts can be tightened or loosened. Also, since the socket holder is a one-touch type, it is easy to install and remove.. Tighten the hexagon socket head bolt, loosen it
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Because it is a product dedicated to manual work, please never use it with power tool such as air or electric power.Please do not use for purposes other than original use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan