Daiken Guide Roller Bolt Type (Roda Pemandu Tipe Baut)

Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
Material (Roller Part)Zinc die casting
Fit# 2, # 3
Dimension A (mm)Ø21
Dimension B (mm)18
BoltM8
Dimension C (mm)75
Dimensions d (mm)24
TRUSCO Number242-0945

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is mainly used for steel doors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait