Beli timer switch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)Deskripsi:Time Switch & Timer. High Quality Material.atribut:
- IP Rating: IP20
- EMC Solenoid Valve VX2120 Series (Katup Solenoid)atribut:
- Series No.: VX2120 series
- Voltage (V): E2 : AC220
- Working Medium: Air, water, steam
- Acting Type: Direct Drive
- Type: Normal Close
- Working Pressure (Bar): 0~10
- ABB Analog Timer Switch (Timer Analog)Deskripsi:AD1CO-R-15m Analog Time switchAnalog time switch, daily proramming, 1 channel CO, 15 minutes switch, with reserveatribut:
- Connecting Capacity (mm²): Solid 4
- Accuracy: Operating accuracy: ± 1 second/day at 23°C, Switching accuracy: ± 5 minutes
- Battery Chemical Composition: Nickel-Metal Hydride
- Battery Type: Button Cell
- Battery Weight (kg): 0.004
- Maximum Load Capacity (A): Resistive load 16, Inductive Load 4
- Meter Type: Electromechanical
- Minimum Switching Time (minute): 15
- Number of Batteries: 1
- Number of Channels: 1
- Operational Voltage (V): Maximum (Incl. Tolerance) 195 AC, Maximum (Incl. Tolerance) -253 AC
- Options Provided: With running reserve
- Power Consumption (W): 0.5
- Power Loss (W): 0.5
- Power Supply (V): (-15%..+10%) 230 AC
- ABB Digital Timer Switch (Timer Digital)Deskripsi:DY365 2CE Digital Time switch2 channel extension to be used with DY365atribut:
- Meter Type: Digital
- Pinmoo Set Kotak Benang JahitDeskripsi:- Small size and large capacity, convenient to carry and use- Fix the clapboard to keep the needle and thread free- Complete set of tools- The elastic band PU is matched to strengthen the sealing performance- PP material, light and durableatribut:
- Dimensions (mm): 190x70x40
- Material: Textile & Fabric, PP
- Clover Darning Threadatribut:
- Content Set: 3 colors of darning thread, approximately 16m each
- Material: 50% wool, 50% acrylic
- P Size (mm): 70x115x8
- P Weight (g): 7
- Non Brand Sewing Kit MagneticDeskripsi:Set kotak menjahit imut dan unik. Di bagian luar kotak, terdapat magnet untuk meletakkan jarum. Ini mencegah jarum terselip, jatuh, atau hilang. Memudahkan Anda menjahit di mana pun. Perlengkapan jahit menjadi rapi dan mudah dibawa. Sangat praktis.atribut:
- Color: Navy
- Dimensions (cm): 11 x 10 x 3
- MONAS Benang Jahit Karungatribut:
- Color: Putih
- Material: Polyester 20/6
- CELLKIT Matras Solder Antistatis (Alas Solder Antistatis)Deskripsi:Alas ini digunakan sebagai alas / tatakan kerja para teknisi telepon genggam / gadget / elektronik selama proses perbaikan perangkat elektronik. Tatakan ini berfungsi untuk menyerap listrik statis (sengatan listrik) dan menyalurkannya ke tanah (bumi). Ini dirancang untuk meminimalkan efek listrik sehingga teknisi dapat menghindari sengatan listrik selama perbaikan barang elektronik. Tatakan antistatis ini memiliki nilai perlindungan bagi teknisi dan barang yang sedang diperbaiki.Tatakan ini juga dilengkapi dengan kotak-kotak bermagnet digunakan untuk meletakkan komponen kecil / suku cadang / baut agar dapat disimpan dengan baik selama proses perbaikan.
- Dia Feathers Diamond Span 60/700Deskripsi:- The color of the product may look slightly different depending on the environment of your computer. note that.atribut:
- Length (m): 700
- Thread Gauge: 60
- ESCO Polyester Cord (for Blinds)Deskripsi:The supple braided cord is ideal for pulling strings such as blinds. For blind strings, etc. Do not use it for applications that require strength, such as hanging. ..atribut:
- AS ONE Part Number: 65-2157-65
- Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)atribut:
- Capacity Loss Maximum (W): 1.3
- Drive: Quartz-controlled stepper motor
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Housing And Insulation Material: High-Temperature Resistant, Self-Extinguishing Thermoplastic
- Incandescent/Halogen Lamp Load (W): 1100
- LED Lamp < 2W (W): 20
- LED Lamp > 8W (W): 180
- Number Of Switching Segments: 96
- Number of Channels: 1
- Operating Voltage (V AC): 110 to 230
- Power Consumption Standby Mode (W): 0.5
- Power Reserve at 110V (days): 3 Approx. 1.5
- Programmable Every (minute): 15
- Shortest Switching Times (minute): 15
- Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 0.6 (A): 12
- Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 1 (A): 16
- Switching Output: Potential-Free And Phase-Independent
- Type of Connection: DuoFix Spring Terminals
- Type of Contact: Changeover Contact
- Type of Protection: IP 20
- Non Brand Nylon Gloves (Sarung Tangan)Deskripsi:Made from 100% Super Nylon, Lint Free. This gloves is produce by 13 gauge glove knitting machine. This Nylon 13 G gloves offer a fit and feel equivalent to that of bare hands. The increased sensitivity at the fingertips and improved freedom of movement make them perfect for high precision work.atribut:
- Content: 12 Pair
- Material: Nylon
- Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz) (Katup Solenoid)Deskripsi:- US series is direct-acting, conductive, and normally closed (NC) 2/2 way solenoid valve.- Able to be operated directly without pressure- Material PTFE is suitable for steam.
- Euro Paint Roller Cover 4inch (Refill Kuas Roll)Deskripsi:Ini adalah Refill Kuas Roll Cat untuk produk MINI WOVEN by EURO.- Panjang Kuas : 100mm- Lebar Diameter Kuas : 1cm- Bulu kuas terbuat dari wool- Water & Oil based- Roller Core Resists Water And Most Solventsatribut:
- Size (inch): 4
- Length (mm): 100
Daftar Harga timer switch Terbaru October 2026
| DV Timer Socket (Stop Kontak Timer) | Rp85.900 |
| EMC Solenoid Valve VX2120 Series (Katup Solenoid) | Rp279.900 |
| ABB Analog Timer Switch (Timer Analog) | Rp519.900 |
| ABB Digital Timer Switch (Timer Digital) | Rp369.900 |
| dretec Digital Timer | Rp179.900 |
| Crosby Load Binder (Kait Crane / Pengait Kargo) | Rp4.099.900 |
| Pinmoo Set Kotak Benang Jahit | Rp84.900 |
| Clover Darning Thread | Rp73.900 |
| Non Brand Sewing Kit Magnetic | Rp84.900 |
| MONAS Benang Jahit Karung | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n9P105169837-6.jpg)
/3aP105383118-1.jpg)
/1tP106985065-1.jpg)
/aoP106985384-1.jpg)

/kpP107969745-2.jpg)




/nyP107837862-1.jpg)

/7iP114131270-1.jpg)
/hmP108909634-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Inspeksi/Sarung%20Tangan%20Halus%20(Nilon)/Non%20Brand%20Nylon%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/8hP108429305-1.jpg)
%20(Katup%20Solenoid)/puP106870930-1.jpg)
/1rP106628063-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)