Beli timbangan portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital
    Deskripsi:
    Timbangan koper digital ini adalah timbangan kecil yang dapat memuat berat mencapai 150 kilogram. Alat ini sangat berguna dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menimbang koper, laundry dan objek lainnya. Mudah dibawa dalam saku atau tas anda ketika sedang dalam perjalanan
    atribut:
    • Color: Black
  2. KRISBOW Timbangan Emas
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Timbangan Emas
    atribut:
    • Capacity (g): 250
    • Division (g): 0.1
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 11x7.2x1.5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Tare Range (g): 0 - Full Capacity
  3. ACIS Pocket Scales
    Mulai

    Rp439.900

    ACIS Pocket Scales
    atribut:
    • Resolution (g): 0.01
  4. TWIN-REX Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    TWIN-REX Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
    • Type: Hand Grade
  5. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  6. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  7. Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp42.900

    Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Accuracy (g): 0.01
    • Color: Silver
  8. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  9. CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)
    Deskripsi:
    Timbangan Emas/Obat Digital Saku dgn kapasitas :200 gram ketelitian sampai 0,02gr(angka timbang naik-turun tiap 0.02gr)Features:* High precision strain gauge sensor* 0.6" (16mm) LCD digits with blue backlight* Auto zero* Auto off and manual off* WITH PIECE COUNTING FUNCTION* Zero and tare* Low battery / Over load indication* Power: 2 X 3V lithium cells (CR2032) included* ST/ST platform & cover can be weighing tray*ISO 9001:2000, certified by SGS.*Capacity = 200gr.*Dimensions: L x W x H (11.3cm x 7cm x 1.6cm).
    atribut:
    • Capacity (g): 200
    • Dimension (LxWxH) (cm): 11.3x7x1.6
    • Graduation (g): 0.02
  10. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  11. EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)
    Mulai

    Rp219.900

    EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)
    Deskripsi:
    Paket:1 * skala elektronik
    atribut:
    • Type: Electronic Scale
    • Material: Stainless Steel
    • Color: Silver + Black
    • Battery: 2 * AAA battery
    • Capacity/Accuracy (g): 500/0.1, 200/0.01
    • Dimensions (cm): 11.5x6.5x2
    • Display Method: LED Background Display
    • Unit: g/oz/tl/gn/ct/ozt
  12. DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp20.900

    DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.
    atribut:
    • Thickness (µm): 17
  13. SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
  14. OneMed Timbangan Digital Pocket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Digital Pocket
    Deskripsi:
    - Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
  15. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  16. SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp64.900

    SOJIKYO Digital Scale Pocket (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi sangat presisi dan akurat.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Power Source: 2 Battery AAA
    • Load Capacity (g): 200
    • Accuracy (g): 0.01
  17. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  18. SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp71.900

    SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery AAA
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
Daftar Harga timbangan portable Terbaru October 2026
Taffware Digipounds Timbangan Koper DigitalRp39.900
KRISBOW Timbangan EmasRp269.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.399.900
ACIS Pocket ScalesRp439.900
TWIN-REX Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Rp46.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Rp47.900
Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)Rp42.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
CAMRY Timbangan Saku Digital (Timbangan Saku)Rp409.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)