Beli timbangan emas pocket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  2. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  3. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  4. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  5. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  6. OneMed Timbangan Digital Pocket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Digital Pocket
    Deskripsi:
    - Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
  7. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  8. ACIS Pocket Scales
    Mulai

    Rp439.900

    ACIS Pocket Scales
    atribut:
    • Resolution (g): 0.01
  9. CHQ Timbangan Saku (Timbangan Mini Digital)
    Mulai

    Rp299.900

    CHQ Timbangan Saku (Timbangan Mini Digital)
    atribut:
    • Capacity (g): 200
    • Accuracy (g): 0.01
    • Power: Battery AAA
  10. AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Mulai

    Rp6.399.900

    AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
  11. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  12. OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp159.900

    OneMed Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unit
    atribut:
    • Maximum Weight Capacity (kg): 5
  13. AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Sereies
    Mulai

    Rp5.999.900

    AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Sereies
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Series with stainless steel body.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  14. KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait
    Mulai

    Rp259.900

    KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait
    atribut:
    • Capacity (kg): 0.05-10
    • Dimensions (mm): 130x70x35
  15. KRISBOW Timbangan Platform Analog (Timbangan Duduk Analog)
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Timbangan Platform Analog (Timbangan Duduk Analog)
    Deskripsi:
    - High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
Daftar Harga timbangan emas pocket Terbaru October 2026
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.399.900
AND Timbangan Presisi Seri GFRp20.999.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
ACIS Digital Precision Balance AD-I SeriesRp2.799.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
ACIS Platform Scale - PS-SeriesRp3.899.900
OneMed Timbangan Digital PocketRp149.900
KRISBOW Timbangan Duduk AnalogRp399.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
ACIS Pocket ScalesRp439.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)