Beli timbangan duduk 500 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Timbangan Platform Analog (Timbangan Duduk Analog)Deskripsi:- High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
- B-ONE Gloss Meteratribut:
- Display: 4 Digits Backlit LCD
- Measuring Angle: 60°
- Range: 0.1-200 Gloss Units
- Gloss Units: GU
- Accuracy: ±1.0 GU
- Resolution: 0.1
- Data Memorized: 254 Groups
- Dimensions (mm): Main Unit: 156 x67x28; Probe: 58 x28x108
- Measuring Area (mm): 7x14 (Ellipse)
- Operating Condition Temperature (°C): 0-40
- Operating Conditions Humidity: <85%RH
- Power Supply: 4x1.5V AAA Size (UM-4) Baterry
- Repeatability : ±0.5 GU
- CHQ Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)atribut:
- Accuracy (g): 10
- Platform Size (cm): 40x50
- Power: Rechargeable
- Display: LED
- KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- SOJIKYO Movable Floor ScaleDeskripsi:Movable Floor Scale seri PS ini ideal untuk aplikasi intensif di lingkungan penimbangan apa pun. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Struktur cat epoksi ketahanan tinggi dan platform baja tahan karat. Dilengkapi dengen 4 roda berukuran besar untuk memudahkan mobilitas penimbangan barang Anda. Oleh karena itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Platform Dimension (cm): 52x60
- Type: Skala Platform Elektronik
- Keyboard: 20 kunci dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Unit Measuring: Kg
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Teraatribut:
- Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
- Divison (g): 100
- Minimum Weight (g): 2000
- Platform Dimension (cm): 45x60
- Capacity (kg): 300
- TORA Digital Platform ScaleDeskripsi:Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
- CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- Cahaya Adil Manual Platform ScaleDeskripsi:- Sejak 1947- Badan timbangan full-pressed- Pada tahap akhir pengecatan badan timbangan melalui tahapan powder coating.- Roda timbangan dibuat dengan plat besi.- Menggunakan mesin las MIG (Metal Inert Gas) CO2 dalam proses pembuatan badan serta komponen badan timbangan.- Konstruksi timbangan yang tahan banting, awet digunakan hingga bertahun-tahun untuk penggunaan sehari-hari.- Desain konstruksi tuas usus timbangan double v-shape.- Pengemasan timbangan rapi yang menjamin keamanan serta memudahkan proses pengiriman timbangan hingga tiba tujuan.- Pabrik memiliki pengalaman dalam industri timbangan lebih dari 50 tahun.- Timbangan ditera oleh Direktorat Metrologi sebelum dijual- Menggunakan bandul dan tuas timbangan yang direkomendasikan oleh Direktorat Metrologi
- Landtek Gloss MeterDeskripsi:Banyak digunakan dalam Perawatan lantai, Kontrol kualitas pembersihan permukaan, Pengukuran kilap batu dan ubin Dll.Gloss Meter Landtek GM268 tipe ini adalah spec tertinggi yang bisa 3 sudut: 20, 60, dan 85 derajat Alat Ukur kehalusan permukaan batu, keramik, granit, marmer, printing, metal, krom, plastik, hasil cetak, hasil cat.Banyak digunakan dalam Perawatan lantai, Kontrol kualitas pembersihan permukaan, Pengukuran kilap batu dan ubin, Memeriksa barang cetakan, Kontrol kualitas cat dan tinta, Permukaan logam yang dipoles, pengukuran (pelapisan krom), Inspeksi perlindungan cat dan waxing, Inspeksi cat bodi otomatis ,Pemeriksaan permukaan cetakan plastik, Evaluasi deterjen dan mesin cuci, Memeriksa pasangan bata dan mesin cuci, Memeriksa eksterior bangunan.atribut:
- Unit Gloss: GU
- Resolution (GU): 0.1
- BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)Deskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)atribut:
- Min. Capacity (kg): 1
- Accurate Degree: III
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Defelsko PosiTector Gloss MeterDeskripsi:PosiTector® GLSGloss MeterPortable gloss measurement for all surface finishes- Larger 2.8" impact resistant color touchscreen with redesigned keypad for quick menu navigation- Weatherproof, dustproof, and water-resistant gage body—IP65-rated enclosure- Automatic Diagnosis and Auto Calibration performed upon power-on using the protective base plate with integrated calibration standard (tile)- Fast measurement speeds of 60+ readings per minute- 2 Powerful Scan Modes for quantifying large surfaces (Advanced models only)- USB, WiFi, and Bluetooth connectivity to PosiSoft PC, Mac, and Smartphone software- Certificate of Calibration showing traceability to NRC for both the probe and gloss standard includedConforms to ASTM C584/D523/D4039, ISO 2813/7668, JIS Z 8741, AS/NZS 1580.602.2ALL GAGES COME COMPLETE with protective base plate with integrated calibration standard (tile), 10 cleaning wipes, protective rubber holster, wrist strap, 3 AAA batteries, instructions, hard shell case, protective lens shield, Long Form Certificate of Calibration, USB cable, PosiSoft Software, two year warranty.atribut:
- Measurement Area: 20°: 10x10 mm, 60°: 10x20 mm, 85°: 4x45 mm
- Measurement Range: 20°: 0-2000 GU, 60°: 0-1000 GU, 85°: 0-160 GU
- Repeatability (GU): ±0.2 (≤100), ±0.2% (>100)
- Reproducibility (GU): ±0.5 (≤100), ±0.5% (>100)
- Gloss Range: High Gloss (60° value: >70 GU, Measure with: 20°) Semi Gloss (60° value: 10-70 GU, Measure with: 60°) Low/Matte (60° value: <10 GU, Measure with: 85°)
- Gloss Resolution: ±0.1 (≤100), ±1 (>100)
- Haze Resolution: ±0.1 (≤100), ±1 (>100)
- Operating Conditions: 0° to 45° C (32° to 113° F) - non-condensing
- Probe Size (mm): 165x73x32 (6.5x2.875x1.25 inch)
- Reflectance Resolution (%): 0.1
- SOJIKYO Mega Floor ScaleDeskripsi:Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.atribut:
- Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
- Keyboard: 6 Kunci
- Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
Daftar Harga timbangan duduk 500 kg Terbaru October 2026
| DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital) | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Timbangan Platform Analog (Timbangan Duduk Analog) | Rp3.799.900 |
| B-ONE Gloss Meter | Rp12.999.900 |
| Newton Scale Timbangan Mekanik | Rp10.999.900 |
| CHQ Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital) | Rp6.499.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital) | Rp2.099.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| SOJIKYO Movable Floor Scale | Rp3.399.900 |
| KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera | Rp3.699.900 |
| Quattro Platform Scale Hybrid (Timbangan Hybrid) | Rp9.799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/miP107049810-1.jpg)
/2iP101515090-3.jpg)


/m3P107049795-1.jpg)
/44P104567148-2.jpg)



/l3P104864759-1.jpg)

/6bP105373227-2.jpg)


/j9P107365693-2.jpg)
/P103073855-1.jpg)

/giP107787594-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)