B-ONE Gloss Meter

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Display4 Digits Backlit LCD
Measuring Angle60°
Range0.1-200 Gloss Units
Gloss UnitsGU
Accuracy±1.0 GU
Resolution0.1
Data Memorized254 Groups
Dimensions (mm)Main Unit: 156 x67x28; Probe: 58 x28x108
Measuring Area (mm)7x14 (Ellipse)
Operating Condition Temperature (°C)0-40
Operating Conditions Humidity<85%RH
Power Supply4x1.5V AAA Size (UM-4) Baterry
Repeatability ±0.5 GU

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait