Beli timbangan digital 3 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Deskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- OHAUS Digital Scale Shipping & Receiving Bench (Timbangan Digital)Deskripsi:Compact counting bench scales can measure both the weight of items to be shipped and the total number of parts to be shipped. A sample of one item is used to calculate the entire quantity of items. An LCD and LED display is located on the front of the scale, rather than on the extended neck included with platform scales.atribut:
- UNSPSC: 41111507
- Calibration Certificate: No Certificate
- Display Type: LCD
- Product Type: Bench Scale
- CAS Digital Scale Sitting (Timbangan Duduk Digital)atribut:
- Platform Size (cm): 24.7x19.5
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- CAS Water Proof Scaleatribut:
- Internal Resolution: 1/60000
- Display Digit: 6
- Display Type: LED
- Operating Temperature (°C): -10 to 40
- Battery Life (hour): Approx. 400
- Dimensions (WxDxH) (mm): 278x317x141
- Platter Size (mm): 274x195
- Power: Pb Battery, 12V DC adapter
- Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur)Deskripsi:Timbangan elektronik ini memiliki ukuran yang mini dan cocok untuk mendukung perlengkapan dapur Anda. Timbangan ini dapat Anda manfaatkan untuk menimbang bahan makanan dengan tepat karena dapat mengukur berat hingga 0.1 g. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds juga memiliki fitur timer sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk mengetahui timing yang pas ketika Anda memasakatribut:
- Dimensions (cm): 19.5x13x2.7
- Battery: 2 x AAA
- Platform Dimensions (cm): 13 x 13
- LCD Dimensions (cm): 6.5 x 2.5
- Capacity (kg): 3
- Accuracy (g): 0,1
- Material: Plastik dan Karet
- Shimadzu Neraca Elektronik Harga Terjangkau (Timbangan Elektronik Ekonomis)atribut:
- Certification: Not Applicable
- Power Supply: AC Adapter (accessory)
- Sensor Type: electromagnetic balance
- A D WEIGHING Digital Scale Lab (Timbangan Digital)Deskripsi:Precision Balance Scales provide outstanding weighing performance and can be used for many different things for example, pharmaceuticals, chemical companies, and more.atribut:
- Digital/Mechanical: Digital
- Scale Item: Compact Bench Scale
- Washdown: No
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital (Digital Kitchen Scales)Deskripsi:Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lainatribut:
- Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
- Dimensions (mm): 200x145x29
- Unit of Measure: g / lb / oz
- Material: Besi dan Plastik ABS
- ANSELL Gloves AlphaTec Solvex 37-175 (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)Deskripsi:- Combining ruggedness and chemical resistance, protects workers' hands exposed to a greater variety of chemical hazards.- High performance nitrile compound ,providing an outstanding combination of chemical resistance and strength, for optimal results in wet or dry work environments.- The glove offers a far superior snag, puncture and abrasion protection,compared with rubber or neoprene gloves.- High levels of flexibility, comfort and dexterity.atribut:
- Coating Color: Green
- Coating Material: Nitrile
- Cuff Style: Gauntlet
- Length (mm): 330
- Length (inch): 13
- Thickness (mm): 0.38
- Antistatic: No
- Code: 37-175
- Latex Free: Yes
- Silicone Free: Yes
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Deskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- OHAUS Food ScaleDeskripsi:Compact washdown scales are great for harsh industrial environments, wet areas, and kitchens.atribut:
- UNSPSC: 41111507
- Application Modes: Food Processing; Packaging; Portioning; Washdown
- Digital/Mechanical: Digital
- Includes: AC Adapter; Rechargeable Battery; User Manual
- Overall Height (inch): 4-57/64
- Overall Length (inch): 11-13/64
- Overall Width (inch): 10-3/32
- Platform Material: Stainless Steel
- Power Unit: 12V DC 0.84A; 50-60 Hz) and Built-In Internal Rechargeable Lead Acid Battery; AC Universal Adapter (100-220V AC
- Scale Display: LED
- Scale Item: Compact Bench Scale
- Washdown: Yes
- Weighing Surface Depth (inch): 7-1/2
- Weighing Surface Width (inch): 9-1/2
- Weighing units: kg; lb
- CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- KRISBOW Timbangan Dapur Elektronikatribut:
- Capacity (kg): 5
- Power (V): 1 x CR2032 battery
Daftar Harga timbangan digital 3 kg Terbaru October 2026
| Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur) | Rp47.900 |
| OHAUS Digital Scale Shipping & Receiving Bench (Timbangan Digital) | Rp3.499.900 |
| CAS Digital Scale Sitting (Timbangan Duduk Digital) | Rp3.699.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.799.900 |
| BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale) | Rp469.900 |
| Non Brand Batu Timbangan | Rp109.900 |
| CAS Water Proof Scale | Rp4.399.900 |
| Taffware Scale Digital Mini Kitchen Digipounds (Timbangan Dapur) | Rp68.900 |
| Shimadzu Neraca Elektronik Harga Terjangkau (Timbangan Elektronik Ekonomis) | Rp13.999.900 |
| A D WEIGHING Digital Scale Lab (Timbangan Digital) | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ndP107922841-1.jpg)
/gtP109380605-1.jpg)
/e9P107045513-2.jpg)

/j9P107365693-2.jpg)


/bpP107926421-1.jpg)
/d4P105261472-7.jpg)
/plP109369921-1.jpg)
/qqP107926962-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20AlphaTec%20Solvex%2037-175%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/8bP105381299-1.jpg)
/2gP101000088-2.jpg)

/q5P106663941-1.jpg)
/44P104567148-2.jpg)
/P101521398-1.jpg)

/6bP105373227-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)