Beli timbangan digital 10 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- Taffware Digipounds Kitchen ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 10kg dengan keakuratan 1g. timbangan beralasan lempengan besi ini sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat makanan, emas, koin, dllatribut:
- Accuracy (g): 1
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- SOJIKYO Timbangan Digital Premiumatribut:
- Load Capacity (kg): 30
- Display: Dual Display / Front and back screen
- Material: #304 Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
- Platter Size (cm): 33x23.5
- Color: Tosca
- AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
- DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
- Zero: <3% FS
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Coffee Scale LCDDeskripsi:Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lainatribut:
- Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
- Dimensions (mm): 200x145x29
- Unit of Measure: g / lb / oz
- Material: Besi dan Plastik ABS
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- Tanita Digital Scaleatribut:
- Size (kg): Max. 2
- EFCO Gergaji Mesin Seri MT6500Deskripsi:Efco MT6500 merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan mesin 2-tak yang mempunyai daya 4.7 HP dan kapasitas silinder 63.4 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Selain itu, pekerjaan menebang pohon akan menjadi lebih cepat dan efisien karena mesin ini menggunakan bar hardnose oregon 20 inci dan rantai 3/8 inci bermaterial baja yang kuat dan awet. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 800 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 50:1. Dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis, mesin ini membutuhkan oli pelumas rantai sebanyak 450 ml untuk menjaga rantai tetap terlumasi secara terus menerus ketika sedang bekerja. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 0.8
- Cylinder Capacity (cc): 63.4
- Bar Type: 16\"x18\"x20\"x24\"
- Dimensions (mm): 48x35
- Maximum Electricity (kW): 3.5
- AND Compact Scales HT Seriesatribut:
- Pansize (mm): 132x130 (WxD)
- Power Supply: 4 AA batteries or an AC adapter (optional)
- Fort Power Supply Output Tunggal 24V DCatribut:
- Output Voltage (V DC): 24
- GETRA Storage RackDeskripsi:Stainless steel Knock-down system Round Tubeatribut:
- Width (mm): 500
- Height (mm): 1550
Daftar Harga timbangan digital 10 kg Terbaru March 2026
| OSUKA Timbangan Portable Digital | Rp1.099.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Timbangan ACS | Rp879.900 |
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale | Rp47.900 |
| ACIS Digital Precision Balance AD-I Series | Rp2.799.900 |
| Taffware Digipounds Kitchen Scale | Rp54.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| FUJIYAMA Electronic Scale | Rp579.900 |
| SOJIKYO Timbangan Digital Premium | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)