Beli timbangan 3kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- Taffware Digipounds Mini Kitchen ScaleDeskripsi:Timbangan ini dapat mengunci angka lebih cepat dan akurat. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds ini dapat memuat berat 5 kg dengan tingkat akurasi 1 g. Alat ini biasa digunakan untuk membantu proses pembuatan kue yang memerlukan takaran yang tepat untuk kandungannya. Selain itu, timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang sayur, tepung, atau bahan makanan lainnyaatribut:
- Dimensions (cm): 12.2x16.2x3.3
- Battery: 2 x AAA
- Unit of Measure: Oz, lb, g
- Capacity (kg): 5
- Accuracy (g): 1
- Material: Plastik
- SOJIKYO Timbangan Dapuratribut:
- Load Capacity (kg): 5
- Display: Bright LCD
- Power: Battery AAA (not Included)
- Accuracy (g): 1
- KRISBOW Timbangan Dapur Elektronikatribut:
- Capacity (kg): 5
- Power (V): 1 x CR2032 battery
- Adam Equipment Electronic Weight ScalesDeskripsi:Simple to operate and versatile, CPWplus series includes bench scales, platform scales and wheeled scales. Models offer durable construction, and are available in a selection of stainless steel platform sizes. CPWplus is suited for many types of weighing in the field, warehouse or lab, such as food processing, shipping and receiving, materials testing or veterinary use.Choose the basic CPWplus for compact portability, the CPWplus P version with pillar-mounted display, the CPWplus M or CPWplus L for large platforms, or the CPWplus W with handlebars and wheels.If you require more information on the CPWplus weighing scale range, please contact us. Indicator dimension: 240mm x 98mm x 43mmatribut:
- Calibration: External Calibration
- EZREN Digital Kitchen ScaleDeskripsi:Timbangan Dapur Digital 10 kg PREMIUM akurasi 1 gram - HitamTimbangan dapur digital/ kitchen scale PREMIUM-Memiliki fungsi TARE untuk menimbang menggunakan wadah-Ringan-Permukaan timbangan dengan Stainless Steel Food Grade - Stylish dan Aman-Layar timbangan dilengkapi dengan cahaya led. (Gelap pun bisa terbaca)-KAPASITAS Max hingga 10kg!-BISA mengukur cairan satuan ml, Satuan bisa gram, ml, lb, dan oz.-Menggunakan Baterai AAA x 2Produk berisi:-1 buah timbangan digital-2 buah baterai AAA
- Taffware Digipounds Kitchen ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 10kg dengan keakuratan 1g. timbangan beralasan lempengan besi ini sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat makanan, emas, koin, dllatribut:
- Accuracy (g): 1
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- SOJIKYO Small Digital Scaleatribut:
- Type: Timbangan Mini
- Keyboard: 4 Kunci
- Platter Material: Stainless Steel
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- Shimadzu Electronic Balanceatribut:
- Certification: Not Applicable
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- CAS Timbangan Duduk Digitalatribut:
- Platform Size (cm): 24.7x19.5
- SOJIKYO Timbangan Digital Premiumatribut:
- Load Capacity (kg): 30
- Display: Dual Display / Front and back screen
- Material: #304 Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
- Platter Size (cm): 33x23.5
- Color: Tosca
- AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
- DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
- Zero: <3% FS
Daftar Harga timbangan 3kg Terbaru March 2026
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale | Rp47.900 |
| OSUKA Timbangan Analitik | Rp2.099.900 |
| Taffware Digipounds Mini Kitchen Scale | Rp35.900 |
| SOJIKYO Timbangan Dapur | Rp98.900 |
| KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik | Rp179.900 |
| Adam Equipment Electronic Weight Scales | Rp11.999.900 |
| EZREN Digital Kitchen Scale | Rp54.900 |
| OSUKA Timbangan Portable Digital | Rp1.099.900 |
| Taffware Digipounds Kitchen Scale | Rp54.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/1mP101001058-14.jpg)