Beli timbangan 200 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- TORA Digital Platform ScaleDeskripsi:Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.atribut:
- Input Voltage (V): AC 220
- Set Contents: 1pc Cable Charger, 1pc Battery 4V, 1pc Handle
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Nagata Dial Analog Platform ScaleDeskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- KRISBOW Analog Platform ScaleDeskripsi:- High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
- Onyx (Melamine) Cup Cover Setatribut:
- Size (inch): 3.5
- Dimension (LxWxH) (mm): 95x95x40
- Weight (g): 49
- Dimension Packing (mm): 191x99x155
- Weight Packing (kg): 0.77
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Seriesatribut:
- Display: Big Display
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Keyboard: 6 keys
- Platform Size (cm): 40x50
- KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Teraatribut:
- Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
- Divison (g): 100
- Minimum Weight (g): 2000
- Platform Dimension (cm): 45x60
- Capacity (kg): 300
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- AND Waterproof And Dustproof Digital Scaleatribut:
- Weighing Tray Material: Stainless steel (SUS430)
- AND Compact Bench Scales SJ-HS SeriesDeskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- KRISBOW Timbangan Dapur Elektronikatribut:
- Capacity (kg): 5
- Power (V): 1 x CR2032 battery
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- NEWTECH Timbangan Duduk Digitalatribut:
- Capacity (kg): 150
- Platform Size (cm): 40x50
- Power: Rechargeable
- Display: LED (Double display)
Daftar Harga timbangan 200 kg Terbaru March 2026
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| TORA Digital Platform Scale | Rp739.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| Nagata Dial Analog Platform Scale | Rp4.799.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Analog Platform Scale | Rp3.499.900 |
| Onyx (Melamine) Cup Cover Set | Rp9.900 |
| ACIS Platform Scale - PS-Series | Rp3.899.900 |
| SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%20Cup%20Cover%20Set/rnP105384995-1.jpg)