Beli timbangan 10kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Digipounds Kitchen ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 10kg dengan keakuratan 1g. timbangan beralasan lempengan besi ini sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat makanan, emas, koin, dllatribut:
- Accuracy (g): 1
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
- Oxone Timbangan DapurDeskripsi:Oxone OX366 – Timbangan Dapur 10Kg (10KG) Timbangan yang cukup besar ini akan membantu Anda untuk mengukur berat berbagai macam bahan makanan yang cukup banyak, sehingga akan membantu Anda menakar secara akurat ketika ingin mengolah bahan makanan tersebut.atribut:
- Material: Stainless Steel
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Coffee Scale LCDDeskripsi:Timbangan elektronik memiliki tingkat akurasi yang baik meski berat yang ditimbang sangatlah ringan. Timbangan ini memiliki alas lempengan besi yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat kopi, emas, koin, dan lain-lainatribut:
- Power: 3xBaterai AAA atau Kabel USB DC 5 V
- Dimensions (mm): 200x145x29
- Unit of Measure: g / lb / oz
- Material: Besi dan Plastik ABS
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- OHAUS Bench ScaleDeskripsi:The Defender 3000 Series bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, multicolor backlit LCD display, AC or battery operation, and flexible mounting capabilities.ApplicationsWeighing, Checkweighing, Counting, Totalization.Display7 Segment LCD with multicolor backlightOperationInternal power supply with power cord (included), 6C (LR14) Batteries (not included) or Rechargeable BatteryCommunicationStandard RS232 and optional USB Device or EthernetConstructionABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feetDesign Features150% overload protection
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- MultiPro Pompa Celupatribut:
- Voltage (V): 220
- Maximum Speed (rpm): 2850
- Excellent Scale Waterproof Bench Scale Stainless SteelDeskripsi:Indicator GW:LCD displaywith RS-232atribut:
- Interface: RS-232
- Excellent Scale Timbangan PortableDeskripsi:Model Capacity DivisionJCS - B LED - 15kg 15kg 0.5gatribut:
- Working Temperature Range (°C): 0 - +40
- Power Supply (V): AC 220 (10%) + DC 6V/4Ah Rechargeable Battery
- Pan Size (WxL) (mm): 206x256
- Shape Size (WxLxH) (mm): 270x325x120
- Carton Size (WxLxH) (mm): 370x315x145
- YHG Waterproof Valuation Scaleatribut:
- Capacity (kg): 30
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- SOJIKYO Timbangan Digital Premiumatribut:
- Load Capacity (kg): 30
- Display: Dual Display / Front and back screen
- Material: #304 Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
- Platter Size (cm): 33x23.5
- Color: Tosca
- AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
- DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
- Zero: <3% FS
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- IDEALIFE Digital Kitchen ScaleDeskripsi:5.0 Kg Max with 1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Kg, Oz, LbsDigital DisplayClock FunctionTare FunctionLarge BowlAuto / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorNew Model: Green & Blue
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
Daftar Harga timbangan 10kg Terbaru March 2026
| Taffware Digipounds Kitchen Scale | Rp54.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale | Rp47.900 |
| Oxone Timbangan Dapur | Rp299.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Coffee Scale LCD | Rp159.900 |
| CAS Portable Weighing Scale | Rp1.999.900 |
| SOJIKYO Timbangan ACS | Rp879.900 |
| OHAUS Bench Scale | Rp4.099.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| MultiPro Pompa Celup | Rp739.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)