TORA Kitchen Digital Scale 5kg

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
Capacity (kg)5
Battery Voltage (V)AA 1.5
Work Voltage (V)2x1.5=3
Capacity (g)5000
Division (g)0.1-1
LCD Display (inch)0.6
Model Unitg, oz
Overload Indicator\"O-Ld\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait