Beli tiang lampu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Naturehike Tiang Lampu GantungDeskripsi:Tiang lampu gantung adjustable dari Naturehike yang dapat diatur ketinggiannya sehingga cocok untuk kegiatan camping, piknik, maupun proyek. Dilengkapi pasak agar kaki tiang lebih kokoh dan tidak goyangMerek : NaturehikeModel no : NH17D015-JKategori : Tiang LampuMaterial : Aluminium Alloy + Iron Nail 3 pcsIsi Paket :*1x Tiang Lampu*3x Pasak*1x Kantong Penyimpananatribut:
- Color: Silver
- Material: Aluminium Alloy + Iron Nail 3 pcs
- Pole Height (cm): 70-194 (adjustable)
- Packaging (cm): 72x7x8
- Pipe Diameter (cm): 2.5, 2.2, 1.9, 1.6
- Naturehike Tiang Lampu GantungDeskripsi:Tiang lampu portabel ulir putar dari Naturehike yang terbuat dari aluminium alloy sehingga ringan dan compact yang dapat dipasang di tepi meja dengan bracket yang kuat. Dilengkapi hook agar dapat menggantung lampu Merek : Naturehike Model no : NH20PJ001 Kategori : Tiang Lampu Isi Paket : *1 Set Tiang Lampu *1x Bracket*1x Shim *1x Kantong Penyimpananatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Pole Size (cm): 98x1.2
- Pipe Diameter (cm): 1.2
- Pipe Thickness (cm): 1
- Folded Size (cm): 31.2x1.2
- Philips SmartBright Floodlight G2Deskripsi:The SmartBright G2 LED Floodlight features best-in-class technology to deliver high lumen efficacy with a long lifetime and reliable design. The asymmetrical optical distribution improves the light effect. The product is an ideal solution for most floodlight applications.atribut:
- Material: Aluminium Die-Cast
- Philips SmartBright Roadatribut:
- CE mark: CE mark
- Dimmable: No
- Driver included: Yes
- RGP Sign Titik Kumpulatribut:
- Sign Description: Titik Kumpul
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- KAGASEL Photo Controls AS SeriesDeskripsi:1. ON and OFF operations are performed by sensing of light levels. 2. Random switching due to cloud shadow and such stray light as automobile head light is eliminated by using the thermal relay. 3. Durability and reliability are not affected by change of temperature and external mechanical forces. Small power consumption. Operates either by 50Hz or 60Hz. 4. The direction on the lighting side can be changed by an easy direction adjustment, the influence from light other than natural light can be decreased.atribut:
- Type: Thermal Relay Type
- Voltage Rating (V): 220
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- LOWIN Bulb Tancapatribut:
- Type: T10
- Number of LED: 5
- RIONE Tiang Bendera IndoorDeskripsi:• Rangka pipa besi bulat spray paint.• Tiang bendera pipa besi bulat spray paint• Papan penampang tiang multiplek lapis taco sheetatribut:
- Multiplex Pole Cross-Section Board: 18
- Round Iron Pipe Flagpole: 31.8
- Round Iron Pipe Flagpole Height (m): 2
- Round Iron Pipe Frame (mm): 31.8
- HARDEN Troli 3 TingkatDeskripsi:-Terbuat dari pelat baja canai dingin berkualitas tinggi.-Troli Perkakas.-Lapisan bubuk untuk mencegah goresan dan ketahanan terhadap bahan kimia.-Sistem penguncian internal untuk keamanan ekstra. -Roda untuk mobilitas, kenyamanan dan daya tahan.-Cantik-Anti karat-Kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1.Bahan Kualitas TinggiTerbuat dari pelat baja canai dingin berkualitas tinggi. Penyemprotan elektrostatik permukaan, kemampuan anti karat.2. Desain Rem GandaDua kastor paten, dua roda rem ganda, tahan lama.3. Struktur Multi-lapisan3 lapisan permukaan, kapasitas penyimpanan besar untuk pemindahan benda dan aksesori.4. Gagang yang DiperkuatDesain ergonomis, nyaman saat digunakan, kayu canggih, tahan lama.5. Desain SekrupSekrup diperkuat, lebih tangguh, penggunaan lebih lama."atribut:
- Size (mm): 735x380x654
- Material: Steel
- Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu PJU)Deskripsi:Integrated solar street light with Lithium Ferro Phosphate battery, solar panel and charger built into the luminaire. Optional pole mounting bracket. Microwave based motion sensor for optimizing battery autonomy.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Correlated Color Temperature (CCT): 6500K
- Battery Voltage (V): 3.2
- IP Protection: IP 65
- Panel Voltage (V): 4.5
- Philips Rumah Lampu SimBat BattenDeskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- Naturehike Alat Masak CampingDeskripsi:Paket peralatan masak dari Naturehike untuk kebutuhan konsumsi berkapasitas 2-3 orang. Terbuat dari bahan Aluminium Alloy yang anti lengket, anti toxic dan aman digunakan. Design yang compact dengan metode stacking sehingga mudah disusun dan disimpan menjadi satu ke dalam tas jaring yang sudah disediakan.Merek : NaturehikeKategori : Peralatan masakBerat: 680grIsi paket :*1x Wajan*1x Panci Besar*1x Panci Kecil*3x Mangkok*1x Centong*1x Sendok*1x Spons*1x Tas Jaringatribut:
- Color: Gray
- Edumedia Statif + TiangDeskripsi:Statif 1 Set- Tiang- Alat Penyangga
- NERO Electric General LED Street Lightatribut:
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhite
- Lifetime: 20000 hours
Daftar Harga tiang lampu Terbaru April 2026
| Naturehike Tiang Lampu Gantung | Rp569.900 |
| Naturehike Tiang Lampu Gantung | Rp259.900 |
| Philips SmartBright Floodlight G2 | Rp669.900 |
| Philips SmartBright Road | Rp2.699.900 |
| RGP Sign Titik Kumpul | Rp139.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| KRISBOW Lampu Proyek LED | Rp87.900 |
| MASKO Lampu LED Emergency Lapangan | Rp279.900 |
| KAGASEL Photo Controls AS Series | Rp159.900 |
| Non Brand Kemoceng Wol (Duster) | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Display%20Dalam%20Ruangan/Panduan%20Tanda/RGP%20Sign%20Titik%20Kumpul/i7P111258655-1.jpg)
/r7P102121979-2.jpg)



/3cP101544120-2.jpg)
/69P101000225-5.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Lencana%2C%20Emblem%2C%20Gelang%20Lengan%20Safety/Lain%20-%20lain/RIONE%20Tiang%20Bendera%20Indoor/5hP111578197-1.jpg)

/00P109123000-1.jpg)