Naturehike Hanging Lamp Post (Tiang Lampu Gantung)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy
Pole Size (cm)98x1.2
Pipe Diameter (cm)1.2
Pipe Thickness (cm)1
Folded Size (cm)31.2x1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tiang lampu portabel ulir putar dari Naturehike yang terbuat dari aluminium alloy sehingga ringan dan compact yang dapat dipasang di tepi meja dengan bracket yang kuat. Dilengkapi hook agar dapat menggantung lampu

Merek : Naturehike
Model no : NH20PJ001
Kategori : Tiang Lampu

Isi Paket :
*1 Set Tiang Lampu
*1x Bracket*1x Shim
*1x Kantong Penyimpanan
Fitur
Fitur Produk :
*Model ulir putar yang lebih stabil
*Bahan aluminium alloy yang ringan, kokoh, anti karat dan kuat
*Cocok untuk dipasang di meja dengan ketebalan kurang dari 3cm
*Bracket yang kuat dan kokoh*Termasuk shim yang digunakan untuk mengalasi bagian bawah bracket agar tidak merusak permukaan meja
*Hook penggantung lampu yang dilengkapi dengan rubber band
*Foldable, Compact dan mudah disimpan di dalam tas penyimpanan yang tersedia
*Cocok digunakan saat camping, piknik, proyek di malam hari, maupun sehari-hari Note :*Dapat digunakan untuk menggantung benda lainnya yang memiliki berat kurang dari 2kg*Dapat digabungkan dengan ground nail untuk ditancap ke tanah (bagi yang sudah memiliki ground nail)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait