Beli throttle body di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INCHEMOTO Throttle Body CleanerDeskripsi:Membersihkan parts dari Throttle Body kendaraan agar bebas karat dan kotoran.atribut:
- Size (ml): 500
- WD-40 Specialist Throttle Body, Carb & Choke CleanerDeskripsi:WD-40 Multi-digunakan untuk melindungi logam dari karat dan korosi, menembus bagian yang sulit, menggantikan kelembaban dan melumasi bahkan menghilangkan minyak, kotoran bagian permukaan. 1. Menggantikan kelembaban, dengan cepat mengering sistem listrik untuk menghilangkan sirkuit pendek kelembaban diinduksi. 2. Melindungi permukaan logam dengan bahan tahan korosi untuk melindungi terhadap kelembaban dan elemen korosif lainnya. 3. Mengendur obligasi karat-to-metal dan membebaskan macet, beku atau berkarat bagian logam. 4. Mendapat bawah grease, kotoran, dan gunk. formula non-aerosol juga melarutkan perekat, sehingga mudah dihapus dari label, tape, stiker, dan bahan pengikat kelebihan. 5. Bahan pelumas secara luas tersebar dan berpegang teguh kepada semua bagian yang bergerak.atribut:
- Appearance: Clear Liquid
- Boiling Point (°C): 160
- Flash Point (°C): 43
- Pressure (psi): 42
- Size (ml): 450
- Smell: Mild Petroleum/Solvent Odor
- Solubility in Water: Negligible
- Specific Gravity: 0.775
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserDeskripsi:WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserPEMBERSIH OIL GEMUK NODA MEMBANDAL TANPA MENINGGALKAN RESIDUFungsi:Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.- Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.- Berbahan dasar air dan aman digunakan ditangan- Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang dan lain-lainatribut:
- Volume (ml): 450
- Appearance: Clear liquid
- Smell: Mild petroleum/solvent odor
- Initial Boiling Point (°C): 160
- Flash Point (°C): 43
- Specific Gravity: 0.775
- Pressure (psi): 42
- Solubility in Water: Negligible in water
- WD-40 Specialist Contact CleanerDeskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran)Deskripsi:General Description : Spotcheck SKL-SP1 is a solvent removable (or post emulsifiable) red colour contrast penetrant. SKL-SP1 exhibits outstanding penetrating characteristics which provide for maximum reliability in locating surface-open flaws and discontinuities. SKL-SP1 can be used over the entire spectrum of industrial applications, where a visible penetrant inspection system meets the requirements for surface-open flaw detection. Applications : Typical applications include castings, forgings, leak testing, welds and general metal work. SKL-SP1 has also been successfully used on non-porous ceramics and similar materials. However it is not recommended for the inspection of plastic materials, as it may stain, soften or even dissolve the base material under test. Composition : SKL-SP1 is composed of a blend of petroleum distillates, plasticiser and an oil soluble organic red dye.atribut:
- Color: Dark Red
- Odour: Bland
- Density (g/cm³): 0.845
- Viscosity (mm²/s): 3.4
- Corrosion: Meets AMS 2644
- AMS 2644 Class: Type 2 Method B, C, D
- PISCO Throttle Valve Union StraightDeskripsi:Controlling the speed or pneumatic signal of pneumatic equipment. While flowing air can be adjusted flow rate.Useable: Connection of the tube and the tube (same diameter)atribut:
- Shape: Union straight type
- Fluid: air
- PISCO Throttle Valve ElbowDeskripsi:Controlling the speed or pneumatic signal of pneumatic equipment. While flowing air can be adjusted flow rate.Useable: Connection of the screw and tubeatribut:
- Material: Lock nail/stainless steel. Open ring/POM (polyacetal). Tubes/polyurethane or nylon. Guide ring, metal body, needle/brass (electroless nickel plating). Elastic sleeve, O ring/NBR (nitrile rubber). Resin body/PBT (polybutylene terephthalate). Lo
- Shape: Elbow Type
- Color: Open Ring/Resin Body: Black
- Operating Temperature Range: 0 to 60°C
- Operating Pressure Range: 0 to 0.9MPa
- Fluid: air
- Material (metal hood)/Processing: Brass (electroless nickel plating)
- PISCO Throttle Valve ElbowDeskripsi:Controlling the speed or pneumatic signal of pneumatic equipment. While flowing air can be adjusted flow rate.Useable: Connection of the screw and tubeatribut:
- Material: Lock nail/stainless steel. Open ring/POM (polyacetal). Tubes/polyurethane or nylon. Guide ring, metal body, needle/brass (electroless nickel plating). Elastic sleeve, O ring/NBR (nitrile rubber). Resin body/PBT (polybutylene terephthalate). Lo
- Shape: Elbow Type
- Operating Temperature Range: 0 to 60°C
- Operating Pressure Range: 0 to 0.9MPa
- Fluid: air
- Material (metal hood)/Processing: Brass (electroless nickel plating)
- WD-40 Specialist DegreaserDeskripsi:WD-40 Specialist DegreaserPEMBERSIH DENGAN REAKSI YANG CEPAT DAN AMAN DI SEMUA PERMUKAANFungsi:1. Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.2. Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.3. Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.4. Berbahan dasar air. Aman digunakan dan aman ditangan.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang- Dllatribut:
- Volume (ml): 450
- Solubility in Water: Complete
- Appearance/Odor: Clear, colorless to slightly yellow liquid with a citrus odor
- WD-40 Spray Serbaguna dengan Smart StrawDeskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- WD-40 Spray Serbaguna dengan Smart Straw Low Odouratribut:
- Size (ml): 300
- WD-40 Specialist Brake & Parts CleanerDeskripsi:WD-40 Brake & Parts CleanerPEMBERSIH KOMPONEN REMFungsi:Diformulasikan untuk membersihkan komponen rem, grase, minyak dan lainnya dengan cepat dan aman serta tidak meninggalkan noda, tidak meninggalkan residu dan tidak korosif. Juga membantu menghentikan derit rem cakram dan menghilangkan selip kopling1. Menghilangkan minyak, lemak, kotoran dan minyak rem2. Membersihkan tanpa membongkar unit3. Amandigunakanpadakampasrem,bantalandantromolPenggunaan Aplikasi:- Rem cakram- Tromol Cakram- Kaliper Rematribut:
- Volume (ml): 450
- Appearance: Clear liquid
- Smell: Petroleum odor
- Initial Boiling Point (°C): 90
- Flash Point (°C): -8
- Specific Gravity: 0.687
- Pressure (psi): 55
- Solubility in Water: Insoluble
- Indocafe Kopi Instan Original BlendDeskripsi:Paduan biji kopi pilihan dari daerah pegunungan Mandheling yang terkenal, Indocafe Fine Blend memberikan anda cita rasa kopi sebenarnya.
- Kirapac Keranjang Industri VIPatribut:
- Color: Blue
- Size (L): 50
- King Jim Card Holder Hikutasu ± (Transparent) Stick Typeatribut:
- Back Width (mm): 11
- The maximum number of pocket: 120
- Pockets: 72
- Width (mm): 112
- Cover Material: PP
- Height (mm): 195
- Model : 1 columns and three-stage
- Ergotec Office Chair Ergolight Mesh & Oscar 851 S Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Oscar
- Footbase: Plastic
- Mechanism: Hydraulic, Tilting
- Sandaran Tangan: Fixed
- WD-40 Specialist Gel LubeDeskripsi:WD-40 Specialist® Gel Lube With Smart StrawGEL PELUMAS SEMPROT & MELEKAT ANTI KARAT JANGKA PANJANG.Fungsi:Formula yang memberikan pelumasan 12x lebih tahan lama dari WD-40 ® Multi-Use Product. Dirancang untuk perlindungan superior (mencapai 1 tahun) dari karat yang tahan air dan menggantikan kelembaban. Pelumas gel akan menjadi kental dan akan tetap diam ditempat ketika disemprotkan, hal ini ideal untuk permukaan yang vertikal dan WD-40 Specialist® Gel Lube mampu memberikan performa yang anti-lepas pada bagian yang bergerak seperti roda gigi, bantalan, kabel, rantai dan lainnya.- Efektif digunakan pada temperature -73°C sampai 260°C- Efektif untuk permukaan vertikal- Efektif untuk permukaan yang bergerak- Perlindungan karat yang mencapai 1 tahunPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Gear- Rantai- Roller- Dllatribut:
- Size (g): 283
- REXCO 81 Carb & Injector CleanerDeskripsi:REXCO 81 Carb & Injector Cleaner dapat:-Efektif membersihkan kotoran, karbon, varnish, dan gum pada sistem. -Dilengkapi dengan anti korosi. -Menurunkan emisi gas buang kendaran. -Penetrasi yang cepat.Kelebihan:-Daya Bersih 3x lebih cepat dan efekti
Daftar Harga throttle body Terbaru March 2026
| INCHEMOTO Throttle Body Cleaner | Rp109.900 |
| WD-40 Specialist Throttle Body, Carb & Choke Cleaner | Rp139.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| WD-40 Specialist Machine & Engine Degreaser | Rp139.900 |
| WD-40 Specialist Contact Cleaner | Rp67.900 |
| Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) | Rp109.900 |
| PISCO Throttle Valve Union Straight | Rp49.900 |
| PISCO Throttle Valve Elbow | Rp96.900 |
| PISCO Throttle Valve Elbow | Rp119.900 |
| WD-40 Specialist Degreaser | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/0cP101000012-28.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner/8oP104720312-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Magnaflux%20Spotcheck%20SKL-SP2%20(Penetran)/qaP103469946-3.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Degreaser/8fP104720303-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Spray%20Serbaguna%20dengan%20Smart%20Straw/arP101574387-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Spray%20Serbaguna%20dengan%20Smart%20Straw%20Low%20Odour/6oP107955240-3.jpg)



%20Stick%20Type/9gP103227340-1.jpg)
/94P104860328-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Gel%20Lube/rlP106659993-2.jpg)