WD-40 Automotive Engine Cleaner Specialist Throttle Body, Carb & Choke (Pembersih Mesin)

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
AppearanceClear Liquid
Boiling Point (°C)160
Flash Point (°C)43
Pressure (psi)42
Size (ml)450
SmellMild Petroleum/Solvent Odor
Solubility in WaterNegligible
Specific Gravity0.775

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
WD-40 Multi-digunakan untuk melindungi logam dari karat dan korosi, menembus bagian yang sulit, menggantikan kelembaban dan melumasi bahkan menghilangkan minyak, kotoran bagian permukaan.


1. Menggantikan kelembaban, dengan cepat mengering sistem listrik untuk menghilangkan sirkuit pendek kelembaban diinduksi.


2. Melindungi permukaan logam dengan bahan tahan korosi untuk melindungi terhadap kelembaban dan elemen korosif lainnya.


3. Mengendur obligasi karat-to-metal dan membebaskan macet, beku atau berkarat bagian logam.


4. Mendapat bawah grease, kotoran, dan gunk. formula non-aerosol juga melarutkan perekat, sehingga mudah dihapus dari label, tape, stiker, dan bahan pengikat kelebihan.


5. Bahan pelumas secara luas tersebar dan berpegang teguh kepada semua bagian yang bergerak.
Description
WD-40 Multi-Use Product protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck parts, displaces moisture and lubricates almost anything. It even removes grease, grime and more from most surfaces.


1. Displaces moisture, it quickly dries out electrical systems to eliminate moisture-induced short circuits.


2. Protects metal surfaces with corrosion-resistant ingredients to shield against moisture and other corrosive elements.


3. Loosens rust-to-metal bonds and frees stuck, frozen or rusted metal parts.


4. Gets under grease, grime, and gunk.?WD-40?non-aerosol formulas also dissolve adhesives, allowing easy removal of labels, tape, stickers, and excess bonding material.


5. Lubricating ingredients are widely dispersed and hold firmly to all moving parts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan