GEA Chiller Blast & Shock Freezer Stainless Steel (Lemari Pembeku)

Sebelum PPN:
Rp64.999.900 - Rp83.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)380
Number of Phase3-phase
OriginChina
RefrigerantR404a

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Blast chiller : reduce temp. from +90°C to +3°C in 90 minutes - Shock freezer : reduce temp. from +90°C to -18°C in 240 minutes
Feature
- Blast chiller : reduce temp. from +90°C to +3°C in 90 minutes - Shock freezer : reduce temp. from +90°C to -18°C in 240 minutes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait