Beli thermometer laser infrared di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  2. AND Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    AND Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
  3. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  4. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  5. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  6. TRUSCO Termometer Inframerah
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Termometer Inframerah
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 (Fixed)
    • Measuring Temperature Range: -50 to 330°C
    • Power Supply: 9V dry batteryx1 (sold separately)
    • Temperature Min Display: 0.1°C
    • Dimension (WxDxH) (mm): 36 x 89 x 134
    • Distance Versus Measurement Range Ratio (D vs. S): 12vs.1
  7. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp4.799.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
    • Emissivity: 0.10 to 1.00
    • Temperature Range (°C): -30 to 500
    • D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
  8. Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function
    atribut:
    • Material: Body: ABS resin
    • Power: Two AAA alkaline batteries
    • Type of display Temperature: Digital
    • Battery Life (hour): Continuous use 14
    • Dimensions (mm): 185x46x143
    • Precision: ± 2% or ± 2°C (applying the higher number)
    • Thermometer Type: Radiation thermometer (gun type)
  9. MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)
    Mulai

    Rp3.099.900

    MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)
    Deskripsi:
    Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.
    atribut:
    • Display - IR Camera: LCD
    • Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
    • Laser Sighting - Infrared: Single Dot
    • Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
  10. CMOS Termometer Tembak Warna Putih
    Mulai

    Rp369.900

    CMOS Termometer Tembak Warna Putih
    Deskripsi:
    Thermometer Infrared
    atribut:
    • Measurement Range (°C): 32-45
    • Auto Shut-Off: 20 seconds
  11. KRISBOW Termometer Digital
    Mulai

    Rp989.900

    KRISBOW Termometer Digital
    atribut:
    • Dimensions (mm): 165x76x43
  12. TOTAL Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp739.900

    TOTAL Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Color Display Screen. D:S = 12:1. - Respon Time:
    atribut:
    • Temperature (°C): -30 to 550
    • D:S: 12:1
    • Temperature (°F): 22 to 1022
    • Ambient Temperature (°C): -10 to 60
    • Ambient Temperature (°F): -14 to 40
  13. Custom Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.699.900

    Custom Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 36x88.5x134
    • Emissivity: 0.95 (Fixed)
    • Power Supply: Laminated Type 9V Dry Batteryx1 (sold separately)
    • Measurement Temperature Range (°C): -50 to 500
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  14. FLUKE Termometer Inframerah
    Mulai

    Rp9.599.900

    FLUKE Termometer Inframerah
    Deskripsi:
    Alat ukur temperatur permukaan benda kerja tanpa sentuh dengan inframerah memiliki rentang ukur -30 sampai dengan 600 derajat celcius yang memiliki waktu respon yang cepat
  15. FLUKE Radiation Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FLUKE Radiation Thermometer
    Deskripsi:
    Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
  16. FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp6.999.900

    FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
    • Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
    • DC Voltage (V): 600
    • Continuity (ohm): 70 or less
    • Weight (g): 265
    • AC Current (A): 400
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (ohm): 400/4000
    • Wire Diameter (mm): ØUp to 300
  17. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.799.900

  18. RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp7.099.900

    RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometer
    atribut:
    • Emissivity: Adjustable 0.1 - 1
    • Power Source: Battery (1 x \"9V\") Included
    • Container protection class: IP54
    • Catalog Number: 36798
    • Distance to Spot Ratio: 30 to 1
    • Measuring Range (m): 0.05 to 50
    • Temperature Display: Current Temperature, MAX Temperature
Daftar Harga thermometer laser infrared Terbaru November 2026
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
AND Infrared ThermometerRp1.999.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900
Hioki Infrared ThermometerRp3.099.900
Benetech Infrared ThermometerRp339.900
TRUSCO Termometer InframerahRp1.399.900
FLUKE Infrared ThermometerRp4.799.900
Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point FunctionRp1.499.900
MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)Rp3.099.900
CMOS Termometer Tembak Warna PutihRp369.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait