Beli test pen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- TOHO (TOOLS) Test penDeskripsi:- Electric pen screwdriver is with 4mm slot head, working voltage is AC100-500V - tube light of circuit tester pen will emit light when the pen detects alternating current voltage - Voltage tester screwdriver pen has two kinds of applications, one for measuring circuit electrical penand the other for screwdriver. You can use it to directly test AC voltage as a voltage tester pen, you also can use it as a 4mm slot screwdriveratribut:
- Working Voltage (V): AC 100-500
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- GVDA Digital Test Pen VoltageDeskripsi:GD109 is a pocket type digits pen-type smart multimeter, with true RMS. It will automatically identify DC voltage/AC voltage/resistance and measure, with no need to turn the dial to switch, easy to operate. Also, it features with stable performance, high precision, auto-off after 15min non-operation for energy saving, capacitance/diode/more test, overload protection, continuity test, non-contact voltage measurement(NCV), zero live line measurement, phase sequence measurement, etc. A perfect tool for professional, factory, school, enthusiast or family use.
- Kennedy Euro TestersDeskripsi:KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.atribut:
- Voltage (V): 125-250
- Tip Size (mm): 3
- INGCO Test Pencil AcDeskripsi:INGCO Test Pen 500VAC (3×140mm) // Obeng Tespen Testpen Listrikatribut:
- Test Voltage (V): AC 100-500
- Slotted Size (mm): 3x140
- EZREN Testpen ScrewdriverDeskripsi:Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250V1. Pena uji tahan jatuh, bahan isolasi tahan jatuh dan serba guna, tahan lama untuk meningkatkan keamanan2. lampu LED kecerahan tinggi kontrol diri, lampu LED umur panjang, kecerahan tinggi bekerja tanpa khawatir, masih terlihat jelas di bawah sinar matahari3. obeng, kekerasan tinggi dan konduktivitas listrik yang baik, pengujian listrik untuk pemeliharaan - obeng berlubang berguna untuk sekrup serbaguna4. Klip pena manusiawi, desain klip pena nyaman bagi teknisi listrik untuk melakukan perawatan, kecil, ringan dan mudah dibawa5. Identifikasi kabel listrik nol dari soket, letakkan tangan di tiang sentuh, dan lampu merah LED hasil deteksi ditandai jika lampu LED kabel listrik mati atau sedikit terang jika garis nolDaftar kemasan:1x Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250Vatribut:
- Measuring Point Range (V): 250
- Material: PS Insulation Anti Drop
- Bit Material: Chrome Vanadium Steel Bits
- Head Batch Diameter (mm): 3
- JLD Test PenDeskripsi:Test Pen multifungsi: Beeps+Light+Mati otomatis-Beeps:Gunakan pena tes untuk memeriksa sepanjang garis. Ketika lampu merah dan bel alarm berhenti, itu adalah breakpoint.-Light: Biarkan Anda menghindari risiko sengatan listrik di lingkungan yang gelap-Mati otomatis jika tidak ada operasi yang dilakukan setelah pengukuran, menghemat daya dan kekhawatiranatribut:
- Size (cm): 15x2
- AC Voltage (V): 90-1000
- TOTAL Digital Test Pencil / Tespenatribut:
- Size (mm): 135x23x17
- Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
- Hioki Voltage DetectorDeskripsi:Non-Metallic Contact Voltage Detector
- Deli Test Penatribut:
- Color: Black
- Voltage (V): 12/48-1000
- Ref. No.: REF. EDL8011
- SAP: 100144651
- Packaged Form: 1:PCS 12:BX1 96:CAR
- Shukaku Screwdriver Tespen (Obeng)Deskripsi:Test Pen Shukaku dirancang dengan bentuk yang ergonomis, mudah dipegang, dan tidak licin di tangan. Menggunakan baja berkualitas tinggi dan dilengkapi lampu indikator yang kuat, kokoh, tahan lama, dan tidak mudah patah. Test Pen Shukaku sangat cocok untuk para teknisi listrik.
- BLITZ Screwdriver Test Pen CRV (Obeng)Deskripsi:Body dan leher obeng dilapisi karet agar anti slip dan aman dari listrik. Acrilic transparant pada Handle untuk melihat lampu cahaya test pen ZINC ground contact di belakang Handle obengatribut:
- Type: Plus (+)
- Size (inch): 3
- TORA Obeng Tespenatribut:
- Rated Voltage (V): AC 100-500
- Size (mm): 3x140
- FATOOLS Flat Tipped DC Test Penatribut:
- Size (mm): 115
Daftar Harga test pen Terbaru June 2026
| TLT Screwdriver Tespen (Obeng) | Rp52.900 |
| Synott Test Pen | Rp9.900 |
| TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng) | Rp44.900 |
| TOHO (TOOLS) Test pen | Rp25.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp16.900 |
| GVDA Digital Test Pen Voltage | Rp98.900 |
| Kennedy Euro Testers | Rp73.900 |
| INGCO Test Pencil Ac | Rp13.900 |
| EZREN Testpen Screwdriver | Rp23.900 |
| Wipro Test Pen | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 19/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l6P103931762-2.jpg)

/6fP105064231-2.jpg)
%20Test%20pen/5mP103956202-1.jpg)
/exP103638537-2.jpg)







/mwP102278824-3.jpg)


/2bP111347083-1.jpg)
/0jP111393019-2.jpg)