Beli tes pen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- TOHO (TOOLS) Test penDeskripsi:- Electric pen screwdriver is with 4mm slot head, working voltage is AC100-500V - tube light of circuit tester pen will emit light when the pen detects alternating current voltage - Voltage tester screwdriver pen has two kinds of applications, one for measuring circuit electrical penand the other for screwdriver. You can use it to directly test AC voltage as a voltage tester pen, you also can use it as a 4mm slot screwdriveratribut:
- Working Voltage (V): AC 100-500
- INGCO Test Pencil AcDeskripsi:INGCO Test Pen 500VAC (3×140mm) // Obeng Tespen Testpen Listrikatribut:
- Test Voltage (V): AC 100-500
- Slotted Size (mm): 3x140
- American Tool 2 Way Screwdriver Electrical (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:> Packaging Blister card> Hard crystal handleatribut:
- Size: 100mm (4 inch)
- Overall Length: 200mm
- TOTAL Digital Test Pencil / Tespenatribut:
- Size (mm): 135x23x17
- Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
- TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- SATA Professional Electronic Tool SetDeskripsi:Contents:11 - 1/4inchDr. 6pt. Metric Sockets 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm15 - 1/4inch Shank 25L Bits Slotted 4, 5.5, 6.5 mm; Phillips #1, #2, #3; Tamper-Proof Torx® T10, T15, T20; Hex 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm 4 - Acetate Screwdrivers Philips #1x75 mm, #2x200 mm; Slotted 5x75 mm, 6x100 mm 6 - Precision Combination Screwdrivers Philips #000x75 mm, #0x100 mm, #1x150 mm; Slotted 2x75 mm, 3x100 mm, 4x150 mm17 - Accessories 1/4inch Drive Bit Adapter 25 mm 1/4inch Drive Magnetic Bit Driver Circuit Tester Long Nose Pliers 6inch Diagonal Pliers 6inch Electrician's Knife Soldering Iron 30W Soldering Iron Stand Anti-static Brush Digital Multi-meter Desoldering Pump Insulation Tape Adjustable Wrench 6inch Solder Wire 17G Aluminum Flashlight Self Adjusting Wire Stripper 6-1/2inch Tape Measure 3 mx16 mm
- American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) SetDeskripsi:Set Content :-20pcs Recoil M5-1pcs Drill Bits-1pcs Installation Handle-1pcs L Key-1pcs Handtaps M5-1pcs recoil handle breakeratribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Type: 2D
- TEKIRO Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Solid Brass and seamless manifold body for R-12 & R-134aatribut:
- Blue Gauge (low) (Psi): 0-350
- Red Gauge (High) (Psi): 0-500
- Dimension 1 (mm): 73
- Burst Pressure (psi): 300
- Working Pressure (psi): 600
- Dimension 2 (mm): 73
- Dimension 3 (mm): 11
- Dimension 4 (mm): 11
- Dimension 5 (mm): 11
- Dimension 6 (mm): 175
- Dimension 7 (mm): 17
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Modular Plier 3 Combination adalah alat yang digunakan untuk mengupas kabel sehingga dapat dilakukan proses penyambungan kabel. Alat ini berbentuk seperti tang dengan bagian ujung berbentuk lubang dengan ukuran yang bervariasi sehingga kabel yang dikupas dapat disesuaikan dengan diameter lubang tang yang dipergunakan. Kelebihan penggunaan pengupas kabel adalah sangat praktis dan effisien digunakan. Tang Crimping ini mempunyai dimensi 290x115x20mm. Tang Crimping sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Size: 4 combination
- Range: For crimping 8P8C/ RJ45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ11, 4P4C,P2C
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- Dimensions (mm): 350x120x20
- Applications: Crimping Modular Plug
- Length (mm): 350
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga tes pen Terbaru March 2026
| TLT Screwdriver Tespen (Obeng) | Rp52.900 |
| TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng) | Rp41.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp15.900 |
| BESTGUARD Tes-Pen | Rp7.900 |
| TOHO (TOOLS) Test pen | Rp25.900 |
| INGCO Test Pencil Ac | Rp13.900 |
| American Tool 2 Way Screwdriver Electrical (Obeng Bolak Balik) | Rp35.900 |
| Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng) | Rp4.900 |
| Synott Test Pen | Rp9.900 |
| TOTAL Digital Test Pencil / Tespen | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l6P103931762-2.jpg)
/6fP105064231-2.jpg)
/exP103638537-2.jpg)

%20Test%20pen/5mP103956202-1.jpg)

/P102088906-1.jpg)
/mwP102278824-3.jpg)


/quP101003966-2.jpg)

/nbP103682839-1.jpg)
%20Set/55P107055185-1.jpg)
/m5P105678797-3.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/abP101000371-2.jpg)

/kvP103636751-5.jpg)