Spesifikasi
| AC Current (mA) | 40/200 |
|---|---|
| AC Voltage (V) | 4/40/400/600 |
| Battery Type | 2xAAA 1.5 V Batteries (Battery Not Included) |
| Cable Length (mm) | Approx. 800 |
| Capacitance (F) | 4n/40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m |
| DC Voltage (V) | 400m/4/40/400/600 |
| DC current (mA) | 40/200 |
| Diode (V) | 4 |
| Main Unit Dimensions (mm) | 39x28x205 |
| Material | ABS |
| On and Off Buzzer (ohm) | 400 |
| Packaging Dimensions (cm) | 23x5x10 |
| Resistance (ohm) | 400/4k/40k/400k/4M/40M |
| Test Lead Length (mm) | Approx. 130 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Digital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa ke mana saja.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tespen Tester Pen - A3002
1 x Kabel Test Leads
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tespen Tester Pen - A3002
1 x Kabel Test Leads
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Akurat dan DetailDigital multimeter dapat menampilkan perhitungan daya hingga 4000 yang dapat memberikan informasi arus listrik pada suatu benda atau alat dengan akurasi tinggi. Anda dapat menggunakan alat ini untuk tes tegangan AC/DC, arus, resistansi dan lainnya.
- Tenaga Baterai dengan Fitur Energi Saving
Hadir dengan tenaga baterai AAA sebanyak 2 buah yang dapat Anda dapatkan di toko terdekat. Terdapat fitur energy saving, alat ini akan secara otomatis mati apabila tidak digunakan.
- Bahan Berkualitas
Terbuat dari bahan ABS berkualitas yang kokoh dan tidak mudah rusak sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang. Bahan ini tergolong ringan sehingga memudahkan Anda membawa alat ini saat beraktivitas.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
