TEKIRO Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Blue Gauge (low) (Psi)0-350
Red Gauge (High) (Psi)0-500
Dimension 1 (mm)73
Burst Pressure (psi)300
Working Pressure (psi)600
Dimension 2 (mm)73
Dimension 3 (mm)11
Dimension 4 (mm)11
Dimension 5 (mm)11
Dimension 6 (mm)175
Dimension 7 (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid Brass and seamless manifold body for R-12 & R-134a

Ulasan Produk