Beli terpal tarpaulin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YUTAKAMAKE Silver/Black Sheet #3000 (Terpal)
    80%
    Mulai

    Rp39.900

    YUTAKAMAKE Silver/Black Sheet #3000 (Terpal)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.22
    • Thickness: #3000
    • Grommet Pitch (cm): 90
  2. TRUSCO Flame-retardant Tarpaulin Sheet (Terpal)
    70%
    Mulai

    Rp609.900

    TRUSCO Flame-retardant Tarpaulin Sheet (Terpal)
    Deskripsi:
    - lembaran yang dilapisi dengan resin vinyl sesuai standar industrial- merupakan lembaran terpal dengan daya tahan tinggi, tahan terhadap cuaca dan anti air- tersedia 6 pilihan warna- dapat digunakan sebagai partisi sederhana- dapat digunakan juga untuk proses pengecatan, mekanikal dan sebagainya- cocok diaplikasikan pada workshop/ bengkel dan gudang kecil
  3. TRUSCO Nylon Rope (Three Strand Type) (Tali Nilon / Tali Tambang)
    66%
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TRUSCO Nylon Rope (Three Strand Type) (Tali Nilon / Tali Tambang)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon (3 Tsu Strokes)
  4. Mpoin Tarpaulin Silver Blue (Terpal)
    45%
    Mulai

    Rp69.900

  5. AKSANUSA Tarpaulin Korean Type (Terpal)
    Mulai

    Rp909.900

    AKSANUSA Tarpaulin Korean Type (Terpal)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 150
    • Thickness (gsm): 200
  6. Cap Gajah (Plastik) Tarpaulin Plastic (Terpal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Cap Gajah (Plastik) Tarpaulin Plastic (Terpal)
    Deskripsi:
    Barang Jadi Siap Pakai sudah termasuk Mata Ayam / Lubang Ring BesiKualitas dari Bahan Premium cocok untuk melindungi barang anda dari segala cuaca : tahan terhadap panas teriknya matahari dan tahan terhadap air hujan.Ukuran kurang +/- 0,2 m setiap sisi dikarenakan bahan waktu proses pinggirannya dilipat / ditekuk. Yang dilipat/ditekuk 2 yaitu sisi kiri dan kanannya dipress mesin untuk tempat lubang ring. Bahan lebar max 2 m sehingga perlu untuk sambungannya apabila ukuran lebih dari 2 m di satu sisi maka bahan berkurang lagi +/- 0,2 meter untuk setiap proses sambungannya
    atribut:
    • 2 Sided Color: Blue-Silver
  7. Non Brand Tarpaulin Plastic (Terpal)
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Tarpaulin Plastic (Terpal)
    atribut:
    • Type: A2
    • Color: Biru/Silver
  8. Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)
    Deskripsi:
    Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksi
    atribut:
    • Color: Black
    • Density (g/cm³): 1.75
    • Hardness Shore A: 70
    • Tensile Strength (MPa): 2
  9. POWERTEC PP Multi (Nylon) Rope
    14%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    POWERTEC PP Multi (Nylon) Rope
    atribut:
    • Material: PolyPropylene
    • Color: White
  10. Non Brand Tarpaulin Polyethylene (Terpal)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Non Brand Tarpaulin Polyethylene (Terpal)
    Deskripsi:
    Designed with brass grommets and heat-sealed seams, these heavy-duty, tear-resistant tarps protect hay bales from water, mildew, UV rays, and harmful weather.
    atribut:
    • UNSPSC: 24141506
    • Breathable: No
    • Color: Silver/Black
    • Cut Size (ft): 30x48
    • Fabric Weight (oz/sq yd): 7.3
    • Finished Size: 29 ft 6 inx47 ft 8 in
    • Grommet Material: Brass
    • Grommet Spacing (inch): 24
    • High-Visibility: No
    • Insulated: No
    • Standards: ISO
    • Tarp Finished Length (ft.inch): 47-8
    • Tarp Finished Width (ft.inch): 29-6
    • Tarp Material: Polyethylene
    • Tarp Resistant Features: Mildew ResistantTear ResistantUV Resistant
    • Tarp Seam Finish: Heat Sealed
    • Tarp Strength: Heavy Duty
    • Thickness (mil): 12
    • Water Resistant/Waterproof: Waterproof
  11. TRUSCO Tarpaulin Weather-Proof (Terpal)
    67%
    Mulai

    Rp79.900

    TRUSCO Tarpaulin Weather-Proof (Terpal)
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
  12. TRUSCO Nylon Rope (Solid Type) (Tali Nilon / Tali Tambang)
    59%
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Nylon Rope (Solid Type) (Tali Nilon / Tali Tambang)
    Deskripsi:
    Please burn lightly the tip after cutting over with the fire of a lighter, etc. to protect the fray.
    atribut:
    • Material: Nylon (Kongo Strokes)
  13. AKSANUSA Tarpaulin Japanese Type (Terpal)
    Mulai

    Rp1.299.900

    AKSANUSA Tarpaulin Japanese Type (Terpal)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 150
    • Thickness (gsm): 200
  14. TRUSCO Tarpaulin Blue Alpha #3000 (Terpal)
    74%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Tarpaulin Blue Alpha #3000 (Terpal)
    Deskripsi:
    Use:Protective cover and curing sheet of indoor and outdoor construction site. Agricultural and fishery industries seat.
    atribut:
    • Purpose of Use: For a rain cover, field cover and roof repair cover.
  15. Non Brand Tarpaulin (Terpal)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Non Brand Tarpaulin (Terpal)
    Deskripsi:
    Tarpaulin dengan ukuran roll dapat anda gunakan untuk membuat terpal dengan ukuran yang lebih kecil, alas pergudangan, alas pada proyek, pembuatan tenda, ataupun menjemur hasil bumi
    atribut:
    • Size (m): 2x50
    • Material: Polyethylene
    • Grammation (gsm): 250
  16. WESTWARD Notched Trowel (Sendok Semen)
    Mulai

    Rp139.900

    WESTWARD Notched Trowel (Sendok Semen)
    Deskripsi:
    Choose a notched trowel tile trowel from Grainger to help create a strong bond with your tile. Notched trowels apply a consistent and measured amount of thinset or mortar, and are designed for use during the installation of tile. These trowels provide a ribbed pattern that helps ensure both the uniform thickness of the setting material and full contact with the tile once you’ve beat it in. Square trowels are useful for horizontal surfaces, and V-shaped trowels are used for vertical surfaces.
    atribut:
    • Notch Type: Square
    • Handle Length (inch): 5
    • Material: High Carbon Steel
    • Type: 2-Sided
    • UNSPSC: 27112201
Daftar Harga terpal tarpaulin Terbaru October 2026
YUTAKAMAKE Silver/Black Sheet #3000 (Terpal)Rp39.900
TRUSCO Flame-retardant Tarpaulin Sheet (Terpal)Rp609.900
TRUSCO Nylon Rope (Three Strand Type) (Tali Nilon / Tali Tambang)Rp98.900
Mpoin Tarpaulin Silver Blue (Terpal)Rp69.900
AKSANUSA Tarpaulin Korean Type (Terpal)Rp909.900
Cap Gajah (Plastik) Tarpaulin Plastic (Terpal)Rp23.900
Non Brand Tarpaulin Plastic (Terpal)Rp149.900
Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Rp159.900
POWERTEC PP Multi (Nylon) RopeRp289.900
Lucky Star (Terpal) Tarpaulin PE (Terpal)Rp93.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)