LOVOL Rotate Standing Desk Telescopic for Bed (Meja Laptop Lipat)
#Grup produk P110899002
Spesifikasi
| Dimensi (cm) | 60x40 |
|---|---|
| Color | Brown |
| Diameter Roda (cm) | 3 |
| Material | Kayu 16mmE1, Aluminium, dan Plastik |
| Meja Mouse (cm) | 20x40 |
| Meja Utama (cm) | 40x48 |
| Tebal Meja (mm) | 16 |
| Tebal Rangka Aluminium (cm) | 3.8 |
| Tempat Alat Tulis (cm) | 7.5x7.5x3.8 |
| Tinggi Kaki untuk Masuk Kolong (cm) | 7 |
| Tinggi Meja (cm) | 60-85 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Meja Lipat Teleskopik
Bagian wadah meja dapat dilipat atau ditarik saat sedang tidak digunakan sehingga meja ini cocok untuk Anda yang memiliki ruangan berukuran kecil. Ketinggian meja ini juga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Meja memiliki roda yang dilengkapi pengunci sehingga meja tak mudah bergoyang ketika digunakan.
Material Kokoh
Bagian meja terbuat dari material kayu yang sangat elegan. Untuk tiangnya terbuat dari aluminium yang kuat dan tahan karat, sedangkan bagian pengunci antara tiang terbuat dari plastik yang dijamin kuat serta awet dan tahan lama.
Tempat Alat Tulis
Dilengkapi dengan tempat alat tulis agar tidak mudah terjatuh sehingga alat tulis Anda tidak berserakan. Selain sebagai tempat alat tulis, Anda juga bisa menggunakannya sebagai tempat botol minum.
Penggunaan Meja Kayu
Meja serbaguna ini didesain secara ringkas, dengan menonjolkan aksen kayu pada bagian wadah meja. Dipadukan dengan warna yang menarik, membuat meja ini sangat cocok untuk menemani waktu kerja ataupun waktu belajar anak Anda di rumah.
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x LOVOL Meja Laptop Lipat Rotate Standing Desk Telescopic for Bed - C02Y
1 x Tempat Alat Tulis
1 x Set Baut
1 x Obeng
1 x Kunci Pas
4 x Roda
1 x Panduan Penggunaan
Bagian wadah meja dapat dilipat atau ditarik saat sedang tidak digunakan sehingga meja ini cocok untuk Anda yang memiliki ruangan berukuran kecil. Ketinggian meja ini juga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Meja memiliki roda yang dilengkapi pengunci sehingga meja tak mudah bergoyang ketika digunakan.
Material Kokoh
Bagian meja terbuat dari material kayu yang sangat elegan. Untuk tiangnya terbuat dari aluminium yang kuat dan tahan karat, sedangkan bagian pengunci antara tiang terbuat dari plastik yang dijamin kuat serta awet dan tahan lama.
Tempat Alat Tulis
Dilengkapi dengan tempat alat tulis agar tidak mudah terjatuh sehingga alat tulis Anda tidak berserakan. Selain sebagai tempat alat tulis, Anda juga bisa menggunakannya sebagai tempat botol minum.
Penggunaan Meja Kayu
Meja serbaguna ini didesain secara ringkas, dengan menonjolkan aksen kayu pada bagian wadah meja. Dipadukan dengan warna yang menarik, membuat meja ini sangat cocok untuk menemani waktu kerja ataupun waktu belajar anak Anda di rumah.
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x LOVOL Meja Laptop Lipat Rotate Standing Desk Telescopic for Bed - C02Y
1 x Tempat Alat Tulis
1 x Set Baut
1 x Obeng
1 x Kunci Pas
4 x Roda
1 x Panduan Penggunaan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/02P110899002-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
