Beli termometer c di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ludwig Schneider General Purpose Thermometer
    Mulai

    Rp699.900

  2. Non Brand Remote Reading Panel-Mount Dial Thermometer
    Mulai

    Rp439.900

    Non Brand Remote Reading Panel-Mount Dial Thermometer
    Deskripsi:
    Industrial panel-mount thermometers include an external cabled probe that measures temperatures. They typically mount to panels with the dial face positioned for easy viewing and monitoring.
    atribut:
    • Scale Type: Dial
    • Sensor Technology: Vapor-Actuated
    • Thermometer Type: Remote Reading
  3. Digilife Digital Thermometer & Hygrometer
    Mulai

    Rp279.900

    Digilife Digital Thermometer & Hygrometer
    Deskripsi:
    Fungsi HYGROMETER THERMOMETER adalah untuk mengukur kelembapan dan suhu udara. Baik digunakan di:- Penyimpanan alat fotografi: kamera, lensa, drybox- Habitat dan budidaya tanaman (eg: jamur)- Habitat dan budidaya hewan (eg: reptil, sarang walet, inkubasi telur)- Lain-lain (eg: ruang server, komputer, lab, gudang, makanan, perishables)Hygro-Thermo memastikan kelembaban dan suhu yang tepat untuk barang / tanaman/ hewan kesayangan andaSPEC:- IN and OUT temperature measuring- MIN and MAX value recording- confortable degree symbol- °C/°F unit selectable- Desk-top placing or Wall Hanging
    atribut:
    • Size (mm): 150x88x25
    • Power Supply: 1xBatere AAA
    • Humidity (%RH): 20 - 99
    • Temperature Range (°C): IN Side:-10 - 50, Out Side:-50- 70
    • Temperature Accuracy (°C): 0.1
  4. YAMAMOTO KEIKI All SUS Bimetal Thermometer
    Mulai

    Rp2.999.900

    YAMAMOTO KEIKI All SUS Bimetal Thermometer
    atribut:
    • Material: SUS
    • Diameter: 8
  5. Non Brand General Purpose Thread-Mounted Dial Thermometer
    Mulai

    Rp219.900

    Non Brand General Purpose Thread-Mounted Dial Thermometer
    Deskripsi:
    The stem on these dial thermometers are mounted on the back. They thread onto pipe or tank connections and measure and monitor temperatures.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112212
    • Adjustments: External
    • Application: General Purpose Industrial
    • Construction: 304 Stainless Steel Housing and Stem with Glass Lens
    • Corrosion Resistant: No
    • Function: Manual Calibration
    • Glow-in-the-Dark: No
    • Housing Material: 304 Stainless Steel
    • Lens Material: Glass
    • Scale Type: Dial
    • Stem Diameter (inch): 0.25
    • Stem Material: 304 Stainless Steel
    • Thermometer Type: Industrial Dial Thermometer
    • Thread Gender: Male
    • Thread Type: NPT
    • Vibration Resistant: No
  6. Ludwig Schneider General Purpose Thermometer
    Mulai

    Rp999.900

    Ludwig Schneider General Purpose Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer ini dirancang untuk penggunaan umum dengan kapiler yang memiliki latar belakang kuning dan bentuk bulat. Pengisian merkuri memastikan pengukuran suhu yang akurat dalam rentang -20 hingga +110 °C dengan skala 1 °C. Memenuhi standar DIN 12770, thermometer ini memiliki panjang total 300 mm dan immersion 76 mm, cocok untuk berbagai aplikasi laboratorium.
    atribut:
    • Capillary: Yellow background, round
    • Immersion (mm): 76
    • Scale (°C): 1
  7. KRISBOW Termometer dengan Titik Embun
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Termometer dengan Titik Embun
    atribut:
    • Humidity Range: 0 to 100 %RH ± 3.5°C @ 20 to 80 %RH
    • Dew Point Range: -30 to 100°C (-22 to 212°F) ± 2% of reading
    • Resolution: 0.1
    • Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlighting
    • Response Time (ms): < 150
    • Diode laser: Output <1mW, Wavelength 630 to 670nm, class 2 (II) Laser product
    • Emissivity: Fixed at 0.95
    • Field of View: D/S = Approx. 12:1 ratio (D = distance, S = spot)
    • Power Off: Automatic shut off after 15 minutes, approx.
    • Power Supply: 9V battery
    • Spectral Response (µm): 8 to 14
    • Temperature Range (°C): -50 to 400
    • Unit Dimensions (HxWxD)(mm): 168x86x58
  8. SHINWA Thermometer Bar Type
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  9. GEA Thermometer Alkohol
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    GEA Thermometer Alkohol
    atribut:
    • Filling: Alkohol
  10. Shinwa Rules Termometer Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    Shinwa Rules Termometer Digital
    Deskripsi:
    - Pengguna dapat membaca suhu dari jauh.- Terdapat fungsi hold.- HI/LOW alarm berbunyi bip ketika menyentuh suhu yang sudah diset.- Probe sensor untuk mengukur suhu internal.- Sudah termasuk klip dan stand untuk digunakan dalam berbagai macam posisi.- Sudah termasuk tutup untuk melindungi ujung probe.- Untuk berbagai macam penggunaan seperti memasak, perawatan fasilitas, eksperimen, atau yang lainnya.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Temperature Range (°С): -50 to 90
  11. KRISBOW Termometer Digital
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Termometer Digital
    atribut:
    • Dimensions (mm): 165x76x43
  12. KENIS Alcohol Thermometer with Protective Coating (Termometer Batang)
    Mulai

    Rp199.900

    KENIS Alcohol Thermometer with Protective Coating (Termometer Batang)
    Deskripsi:
    The alcohol thermometer is coated with a transparent resin to prevent glass from scattering when broken. The tip is coated with a long resin to prevent cracking when placed in a test tube or beaker.
    atribut:
    • 1 Scale: 1°C
    • Included Accessories: Roll prevention ring, case
    • Insulation: Polyolefin
    • Length (mm): 300
  13. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  14. Alla France Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Alla France Thermometer
    Deskripsi:
    A full line of ecological precision thermometers to preserve our environment.Mercury free thermometers. A lucky four leaved clover identifies the range.They feature a special ring/hook that can be clipped on the glass, patented by Alla France.Yellow back glass thermometers, giving a much better reading than the white back, diameter 6 - 7 mm.With a safe blue organic filling liquid.In case of breakage the residue after decomposition becomes H2O + CO2.
  15. Alla France Liquid Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Alla France Liquid Thermometer
    atribut:
    • Length (mm): 305
  16. Suji Gooseneck Kettle with Thermometer
    Mulai

    Rp509.900

    Suji Gooseneck Kettle with Thermometer
    Deskripsi:
    Kettle ini mempunyai leher angsa dan mulut pelikan, yang memudahkan kontrol kecepatan dan kehalusan aliran air, sehingga menghasilkan kopi yang lebih balance dan nikmat. Dilengkapi dengan Thermometer -10 to 110°C dan tutup kaca berlubang untuk termometer.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
    • Volume (ml): 500
    • Dimensions (mm): 270x112x155 (LxWxH)
    • Mouth Diameter (mm): 62
  17. Cosmo Speed Three neck flask 1510 series
    Mulai

    Rp3.899.900

    Cosmo Speed Three neck flask 1510 series
    Deskripsi:
    *We also manufacture other sliding joints (taper). Please contact us.
  18. Ludwig Schneider Stirring Thermometer
    Mulai

    Rp929.900

    Ludwig Schneider Stirring Thermometer
    atribut:
    • Filling: Red (organic)
    • Scale (°C): 1
  19. WINTERS Thread-Mounted Glass Thermometer
    Mulai

    Rp879.900

    WINTERS Thread-Mounted Glass Thermometer
    Deskripsi:
    These thread-mounted industrial glass thermometers have a graduated scale that can be adjusted to multiple positions for ease of viewing. They're commonly used in hot water lines, boilers, and other similar HVAC or industrial processes. Select models have a lead-free thermowell for applications requiring contact with drinking water.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112213
    • Brand: WINTERS
    • Corrosion Resistant: No
    • Fluid Material: Kerosene
    • Includes NIST-Traceable Certificate: No
    • Includes Thermowell: Yes
    • Maximum Operating Pressure (psi): 710
    • NSF Rated: Yes
    • Scale: Celsius; Fahrenheit
    • Scale Type: Liquid-in-Glass
    • Shank type: Straight
    • Thermometer Thread Gender: Male
    • Thermometer Type: Lead-Free Glass Thermometer Assembly
    • Thermowell Material: Lead-Free Brass
    • Thermowell Thread Gender: Male
    • Thermowell Thread Type: NPT
Daftar Harga termometer c Terbaru October 2026
Ludwig Schneider General Purpose ThermometerRp699.900
Non Brand Remote Reading Panel-Mount Dial ThermometerRp439.900
Digilife Digital Thermometer & HygrometerRp279.900
YAMAMOTO KEIKI All SUS Bimetal ThermometerRp2.999.900
Non Brand General Purpose Thread-Mounted Dial ThermometerRp219.900
Ludwig Schneider General Purpose ThermometerRp999.900
KRISBOW Termometer dengan Titik EmbunRp1.999.900
SHINWA Thermometer Bar TypeRp29.900
GEA Thermometer AlkoholRp82.900
Shinwa Rules Termometer DigitalRp959.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait