Non Brand Remote Reading Panel-Mount Dial Thermometer

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Scale TypeDial
Sensor TechnologyVapor-Actuated
Thermometer TypeRemote Reading

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Industrial panel-mount thermometers include an external cabled probe that measures temperatures. They typically mount to panels with the dial face positioned for easy viewing and monitoring.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Analog Panel Mount Thermometer -40 Degrees to 120 Degrees F/-40 Degrees to 50 Degrees C 2.5 in 0.312 in x 3 in Nickel/Tin Plated Probe Probe Length 3 in Vapor-Actuated Stainless Steel Housing with Polycarbonate Lens Cable Length 4 ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait