Beli tensioner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO Auto Tensioner
    Mulai

    Rp989.900

    BANDO Auto Tensioner
    Deskripsi:
    Serpentine (one-piece belt) juga memberi beban yang besar pada auto tensioner. Auto Tensioner adalah komponen yang secara otomatis mengatur ketegangan pada belt mesin seperti pada alternator mesin, pompa air kompresor udara, dan mesin-mesin lain yang menggunakan gaya pegas. Jika auto tensioner rusak dan belt mesin lepas, mesin akan berhenti bekerja.
  2. Miki pulley Rosta Tensioner Se Model
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Miki pulley Rosta Tensioner Se Model
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 51
    • Dimensions p (mm): 8
    • Dimensions h2 (mm): 60
    • Dimensions e (mm): 6
    • Dimensions g (mm): 5
    • Load Range (N): 0 to 80
    • Dimension D (mm): 35
    • Dimension S1 (mm): 40
    • Dimension S2 (mm): 30
    • Dimensions h1 (mm): 80
  3. SpanSet Ratchet Lashing 20040E Claw (Tali Tracker)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SpanSet Ratchet Lashing 20040E Claw (Tali Tracker)
    Deskripsi:
    1. Diproduksi sesuai standard EN 12195-22. Ratchet dilapisi dengan resin epoksi yang kuat untuk ketahanan terhadap benturan dan kerusakan akibat cuaca3. Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability)4. Tersedia pilihan aksesoris untuk memaksimalkan keamanan dalam mengamankan muatan5. Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.
    atribut:
    • Capacity (kg): 5000
    • Min. Breaking Strength (kg): 10000
    • Webbing Width (mm): 75
  4. AVON Ribbon Wound Strapping
    Mulai

    Rp3.099.900

    AVON Ribbon Wound Strapping
    Deskripsi:
    Ribbon: Each layer is wound directly over the one below, so that the width of coil is the width of strap. 0.5mm thickness. Approximate breaking strain: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg. Approximate reel length: 12mm: 330m, 16mm: 334m, 19mm: 335m. Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Thickness: 0.5mm
  5. KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    atribut:
    • Function: Tightening
    • Strap Material: Steel Strap
    • Strap Width (mm): 9-19
    • Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
    • Dimensions (mm): 267x71x135
  6. ENCORE Poly-Cord Dispenser Light Weight
    Mulai

    Rp5.699.900

    ENCORE Poly-Cord Dispenser Light Weight
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  7. UD Truck Genuine Parts Idler Pulley
    Mulai

    Rp4.699.900

    UD Truck Genuine Parts Idler Pulley
    Deskripsi:
    Idler Pulley Q21102-9Z00C Genuine Product UD Trucks Untuk Type Unit: Quester.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 9x9x9
  8. THK Linear Bushing LMF 16 Series
    Mulai

    Rp469.900

    THK Linear Bushing LMF 16 Series
    atribut:
    • Ball Rows: 5
    • Inscribed Bore Diameter (dr) (mm): 16
    • Outer Diameter d (mm): 28
  9. Non Brand Steel Strapping Band (Band Eyz)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  10. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  11. Jason Straping Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    Jason Straping Machine
    atribut:
    • Size (mm): 12-16
    • Material: High Quality
  12. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  13. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  14. Transpak Strap Dispenser
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  15. WK Steel Strapping Band
    Mulai

    Rp899.900

    WK Steel Strapping Band
    atribut:
    • Color: Bluish (Oil Coating)
    • Material: Steel, Q235b-DB
    • Roll diameter (cm): 30
    • Tensile Strength (MPa): >900
  16. Joypack Strap Dispenser
    Mulai

    Rp10.999.900

    Joypack Strap Dispenser
    atribut:
    • Core Size (inch): 8 & 16
  17. SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    atribut:
    • Size (kg): 1
Daftar Harga tensioner Terbaru October 2026
BANDO Auto TensionerRp989.900
Miki pulley Rosta Tensioner Se ModelRp1.399.900
SpanSet Ratchet Lashing 20040E Claw (Tali Tracker)Rp1.199.900
AVON Ribbon Wound StrappingRp3.099.900
KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan BajaRp1.399.900
ENCORE Poly-Cord Dispenser Light WeightRp5.699.900
UD Truck Genuine Parts Idler PulleyRp4.699.900
THK Linear Bushing LMF 16 SeriesRp469.900
Non Brand Steel Strapping Band (Band Eyz)Rp2.499.900
Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)Rp25.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)