Beli tenol solder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Kawat Timah SolderDeskripsi:Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuatatribut:
- Diameter Kawat (mm): 0,4
- Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
- CELLKIT Mata SolderDeskripsi:Suku cadang ini untuk menggantikan mata solder CELLKIT CS30/CS31. Dengan ujung lancip untuk memperbaiki telepon genggam, tablet dan gadget.atribut:
- Heat Resistance (°C): 200-350
- Packaging Dimensions (cm): 4.8x0.2x5.8
- Product Dimensions (cm): 0.2x0.2x4
- SUPERIOR Lead Free SolderDeskripsi:-Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A classatribut:
- Alloy Composition: (tin:96.5%, silver:3%, copper:0.5%)
- Melting point: 227°C
- Wire Diameter: 2mm
- goot Solder Reel HolderDeskripsi:-Possible to mount solder up to 1kg roll.-The base is heavy and has stability.-With guide to prevent solder entangle.-With convenient handle for movement. -To increase the efficiency of printed circuit board assembly and harness processing.atribut:
- Shaft diameter: 16mm
- ISHIKAWA Lead Free Resin Flux cored SolderDeskripsi:-Quick initial wetting, enabling soldering in short period of time.-Reduces scattering of solders and fluxes. -Wiring/connection of precision electric/electronic equipment.-Flux:JIS A classatribut:
- Melting point: 217 to 220°C
- HOZAN Lead Free SolderDeskripsi:-Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A classatribut:
- Melting point: 217 to 220°C
- SENJU METAL Lead Free Resin Flux cored SolderDeskripsi:-Quick initial wetting, enabling soldering in short period of time.-Reduces scattering of solders and fluxes. -Wiring/connection of precision electric/electronic equipment.-Flux:JIS A class
- CELLKIT Pita Pembersih Timah SolderDeskripsi:Pita ini digunakan sebagai bahan servis untuk membersihkan bekas timah solder yang lengket pada PCB dengan cara menempelkan pita setelah timah disolder.atribut:
- Length (m): 1.5
- Packaging Dimensions (cm): 8x1.5x10
- TEKIRO SolderDeskripsi:- Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
- NIHON SUPERIOR Lead-Free Flux Cored Solderatribut:
- Copper Erosion Test (minute): About 2
- Nippon Solder Wireatribut:
- Size: 0.8mmx10m
- CELLKIT Timah Solder GulungDeskripsi:Merupakan bahan servis yang digunakan sebagai bahan perekat untuk komponen atau IC BGA. Dengan diameter 0,2mm cocok untuk perbaikan IC / komponen kecil.Sn: 60%Pb: 40%atribut:
- Packaging Dimensions (cm): 5.5x5.5x3
- goot Temperature Controlled Soldering IronDeskripsi:-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
- LOTFETT Soldering GreaseDeskripsi:cocok untuk memudahkan timah menempel dengan barang yang dipatri, misalnya pada pematrian kawat atau terminal. Olesan pasta juga berfungsi untuk mencegah oksidasi pada waktu barang yang dipatri itu dipanasi.
Daftar Harga tenol solder Terbaru November 2025
| Taffware Kawat Timah Solder | Rp17.000 |
| KRISBOW Kawat Timah Solder | Rp23.000 |
| CELLKIT Mata Solder | Rp11.000 |
| SUPERIOR Lead Free Solder | Rp1.799.900 |
| goot Solder Reel Holder | Rp279.900 |
| ISHIKAWA Lead Free Resin Flux cored Solder | Rp1.899.900 |
| HOZAN Lead Free Solder | Rp529.900 |
| SENJU METAL Lead Free Resin Flux cored Solder | Rp2.999.900 |
| CELLKIT Pita Pembersih Timah Solder | Rp23.000 |
| TEKIRO Solder | Rp60.000 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)