Beli tekiro tang lancip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Air Ratchet WrenchDeskripsi:Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housingatribut:
- Dimension 1 (mm): 263
- Dimension 2 (mm): 25
- Dimension 4 (mm): 19
- TEKIRO Flat Nose Pliers Electronic (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO ELECTRONIC FLAT NOSE PLIERS 5 INCH / TANG LANCIP ELEKTRONIK adalah tang berbentuk moncong pipih, serta permukaan bagian dalamnya berbentuk datar dan sedikit bergerigi rapat. Tang ini dapat berfungsi untuk menjepit kawat dan penjepit tali, serta dapat juga digunakan untuk merapatkan sambungan bagian kawat dan ring yang longgar. kawat yang terlanjur bengkok atau keriting karena kesalahan dalam merangkai kawat, juga dapat diluruskan kembali menggunakan flat nose plier ini. cukup dengan cara menjepit kawat yang keriting secara memanjang pada permukaan bagian dalam tang yang datar. Fungsi :membuka ringMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 91mm 14mmatribut:
- Cutting Capacity (mm): Hard Steel: 1.6, Medium Steel: 2.0
- Material: High Carbon Steel
- Size (inch): 5
- Dimension 1 (mm): 125
- Dimension 2 (mm): 91
- Dimension 3 (mm): 23
- Dimension 4 (mm): 14
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- SATA Needle Nose Pliers Professional Japanese (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Professional Japanese Needle Nose Pliers 6inch
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- OLIGHT Bike LightDeskripsi:Olight ALLTY 2000 lampu sepeda yang dilengkapi dengan daytime running light independen dan dua LED berdaya tinggi yang disempurnakan. Ini adalah lampu sepeda multifungsi yang ditenagai oleh baterai 7.2V 3500mAh 18650 rechargeable dengan output maksimum 2000 lumens. Dilengkapi dengan smart oleh screen yang menunjukkan mode pencahayaan, level baterai, dan waktu pengoperasian yang tersedia untuk semua level kecerahan, menjadikan aktivitas bersepeda anda menjadi lebih nyaman dan sempurna. Co-branded dengan Magicshine.Set Content:Olight ALLTY 2000 (Batteries Included) x 1Handlebar Mount x 1Silicone Strap x 3Micro-USB Cable x 13mm Hex x 1User Manual x 1
- Sanwa Electric Instrument Test Lead Thin Pin AdapterDeskripsi:An adapter that connects to the tip of the test lead. The tip pin is compatible with thin pins (Φ0.7mm shape memory alloy).*This product is a shape memory alloy, so even if it is bent (force majeure), if it is lightly heated with a lighter, it will return straight.atribut:
- Type: Test lead fine pin adapter
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable Model: Sanwa Denki Keiki test leads, excluding some
- Overall Length (m): About 0.06
- Resiltools Cable Ties Mountatribut:
- Material: Plastic
- Temperature Resistance (°C): 45
- Load Capacity (g): Max. 130
- Durability of Goods: 10 Years
- Wasser Seal Tapeatribut:
- Material: High Quality Brass
- Shell Protection Level (V): 10
- VariCore Rechargeable Li-ion BatteryDeskripsi:Pelindung InternalMemiliki pelindung komponen pada bagian dalam yang menjamin keamanan daripada baterai pada saat pengisian ulang ataupun saat digunakan di peralatan elektronik. Sehingga ukuran baterai sedikit lebih panjang dari baterai 18650 pada umumnya.Tegangan Stabil 3 AMampu menghantarkan arus sampai dengan 3 A sehingga memaksimalkan penggunaan daya peralatan elektronik agar dapat berfungsi dengan baik. Arus sebesar ini aman digunakan untuk berbagai barang elektronik.Kapasitas Besar 3400 mAhMemilih baterai dengan kapasitas daya yang besar sangatlah penting, terutama saat digunakan untuk kebutuhan survival seperti camping ataupun hiking. Dengan kapasitas besar, Anda pun tidak perlu khawatir daya perangkat elektronik Anda habis saat beraktivitas di luar ruangan.atribut:
- Type: 18650 Button Top
- Capacity (mAH): 3400
- Dimensions (mm): 18.5x69.5
- Voltage (V): 3.7
- Kinogawa Cable Ties Mountatribut:
- Color: Putih
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Electronic (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO ELECTRONIC DIAGONAL CUTTING PLIERS 5 INCHTEKIRO 5 INCH Tank Flat Nose ini umumnya digunakan untuk pekerjaan elektronik seperti mengambil benda kecil pada area yang sulit dicapai, membengkokkan atau membentuk kabel sesuai kebutuhan, untuk membuat clip. Terbuat dari material carbon steel yang sudah di heat treated, dan diberi finsihing black oxide. Gagang / Handle-nya terbuat dari PVC yang sudah didesain agar nyaman dan ergonomis ketika digunakanatribut:
- Cutting Capacity (mm): Hard Steel: 1.6, Medium Steel: 2.0
- Size (inch): 5
- Dimension 1 (mm): 125
- Dimension 2 (mm): 91
- Dimension 3 (mm): 14
- Dimension 4 (mm): 11
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Insulasi 6". Tang potong insulasi merupakan tang potong serba guna yang digunakan untuk memotong kawat, kabel dll. Terbuat dari bahan Crhome Vanadium yang kuat dan tahan karat dengan pelapis handle VDE yang memiliki ketahanan 1000v menjadikannya aman untuk digunakan pada benda kerja yang dialiri listrik.Fungsi : Untuk memotong kabel atau kawat pada komponen kelistrikan.Material : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 21
- COMON Micro USB CableDeskripsi:Standard microUSB cable for charging and data transfer.atribut:
- Type: USB A(2.0)-microUSB
- Airtac Straight Fitting Pneumatic PC Seriesatribut:
- Standard Color: Black
- Proof Pressure (MPa): 1.5
- Negative Pressure: -750mmHg(10Torr)
- Ambient and Fluid Temperature (°C): -20-70
- Applicable Tubing: Soft Nylon or Polyurethane
- LARKIN Cable Ties MountDeskripsi:Terbuat Dari Bahan BerkualitasRamah LingkunganAwetMudah Dalam PemakaianRingan Dan Tahan lamaBerfungsi untuk mengikat berbagai macam kabel kecil seperti kabel listrik, dan kabel telepon, dengan mengikatkannya pada tie mount menggunakan kabel tie agar telihat rapi.atribut:
- Material: Nylon
- Color: White
Daftar Harga tekiro tang lancip Terbaru March 2026
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp35.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp35.900 |
| TEKIRO Air Ratchet Wrench | Rp789.900 |
| TEKIRO Flat Nose Pliers Electronic (Tang Jepit) | Rp58.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| SATA Needle Nose Pliers Professional Japanese (Tang Jepit Lancip) | Rp159.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp98.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| OLIGHT Bike Light | Rp499.900 |
| Sanwa Electric Instrument Test Lead Thin Pin Adapter | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9zP101000359-4.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)

/qdP101003949-3.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/fjP111134559-1.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)






/qcP101003948-3.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/2eP103684086-2.jpg)

%20Lurus/Airtac%20Straight%20Fitting%20Pneumatic%20PC%20Series/ibP105734659-2.jpg)