TEKIRO Flat Nose Pliers Electronic (Tang Jepit)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)Hard Steel: 1.6, Medium Steel: 2.0
MaterialHigh Carbon Steel
Size (inch)5
Dimension 1 (mm)125
Dimension 2 (mm)91
Dimension 3 (mm)23
Dimension 4 (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO ELECTRONIC FLAT NOSE PLIERS 5 INCH / TANG LANCIP ELEKTRONIK adalah tang berbentuk moncong pipih, serta permukaan bagian dalamnya berbentuk datar dan sedikit bergerigi rapat. Tang ini dapat berfungsi untuk menjepit kawat dan penjepit tali, serta dapat juga digunakan untuk merapatkan sambungan bagian kawat dan ring yang longgar. kawat yang terlanjur bengkok atau keriting karena kesalahan dalam merangkai kawat, juga dapat diluruskan kembali menggunakan flat nose plier ini. cukup dengan cara menjepit kawat yang keriting secara memanjang pada permukaan bagian dalam tang yang datar.

Fungsi :membuka ring
Material : highh carbon steel
Dimensi : 125mm 91mm 14mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan