TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp259.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium
Dimension 5 (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Tang Potong Insulasi 6". Tang potong insulasi merupakan tang potong serba guna yang digunakan untuk memotong kawat, kabel dll. Terbuat dari bahan Crhome Vanadium yang kuat dan tahan karat dengan pelapis handle VDE yang memiliki ketahanan 1000v menjadikannya aman untuk digunakan pada benda kerja yang dialiri listrik.

Fungsi : Untuk memotong kabel atau kawat pada komponen kelistrikan.

Material : Chrome vanadium
Feature
- 1000V VDE certified is approved to ensure user safety - Fully insulated to IEC/CEI900, DIN EN60900 and VDE0680 strict regulations - Reach DIN ISO/ ASME standard - Ergonomic bi-component handles - Heat treated high chrome steel forging for long life and durability - Edge interlocking joint assembly - Hand ground inducation hardened cutting edge for long life and high quality accurate cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan