Beli tekiro socket impact di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt
    Deskripsi:
    TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  2. TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
  3. TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  4. TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)
    Deskripsi:
    TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 13
  5. KITO Katrol Tangan Rantai
    Mulai

    Rp6.499.900

    KITO Katrol Tangan Rantai
    Deskripsi:
    KITO is one of the few companies that manufactures both its hoists and its load chains. On top of that-KITO is the only manufacturer worldwide that nickel-plates its load chains. This combination provides the hoists with the unique benefit of safety and f
  6. American Tool Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 pt
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp64.900

    American Tool Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 pt
    Deskripsi:
    > Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> 6-point convex patterm for increased resilience> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
    atribut:
    • Overall Length: 78mm
  7. TEKIRO Set Kunci Sok Impact 3/4inch Besi
    Mulai

    Rp3.699.900

    TEKIRO Set Kunci Sok Impact 3/4inch Besi
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. IMPACT SOCKET SET 6 PT 17 PCS Merupakan socket set yang didesain praktis dan memiliki ukuran umum sangat ideal untuk melengkapi tools kit. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOContent : 1 pc 3/4" DR. ratchet handle 20", 1pc 3/4" DR Impact extention bar 4", 1pc 3/4" DR. impact extention bar 10", 1pc DR. impact sliding T bar 10'', 13pcs1/2" DR. socket 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mmBerfungsi untuk : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Dimensi produk : 21mmx22mmx23mm
    atribut:
    • Size (mm): 21-50
    • Set Contents: 1pcs 3/4inch DR. Ratchet Handle 20inch, 3/4inch DR. Impact Extension Bar 4inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Extension Bar 10inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Sliding T Bar 20inch, 13pcs 1/2inch DR. Socket : 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm, 1pcs Metal Case
  8. AND Digital Thickness Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Digital Thickness Gauge
    Deskripsi:
    - You can easily measure the thickness without any specialized knowledge or skill. - A low-cost type measuring instrument that is ideal for wall thickness measurement, corrosion inspection, and material inspection over a wide range from various metals to glass, plastic, and ceramics.
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.8 to 200.0 (Pulse-echo mode)
    • Graduation (mm): 0.01/0.1
    • Resolution (mm): 0.01/0.1
    • Accuracy (mm): ± 0.1 mm ± 0.5% (measurement range 0.8 to 50.0 mm) ± 0.1 mm ± 1.5% (measurement range 50.1 to 300.0 mm)
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 73x23x143
    • Display: Segment LCD display (with backlight)
    • Display Range (mm): 0.65 to 600.0
    • Measurable Materials: Metal, glass, plastic, etc.
    • Measurement Method : Ultrasonic pulse reflection method
    • Power Supply: 2 AA alkaline batteries
    • Sound Velocity Variable Range (m/s): 1000 to 9999
    • TRUSCO Number: 855-8516
    • Unit of Measure: mm
  9. JFE Advantech Digital Thickness Gauge
    Mulai

    Rp42.999.900

    JFE Advantech Digital Thickness Gauge
    Deskripsi:
    Rolling, machining, extrusion-molded products and quality control by the finished dimension measurements. Finish thickness inspection of metal processed goods. Product thickness inspection of various tank container of resin material. Hazardous material st, Rolling, machining, extrusion-molded products and quality control by the finished dimension measurements. Finish thickness inspection of metal processed goods. Product thickness inspection of various tank container of resin material. Hazardous material storage tanks, piping, hull, thinning, corrosion tests such as factory equipment. Construction machinery wear, reduced meat inspection. Corrosion inspection of boilers cooling pipe. Corrosion inspection of the lighting pole, road sign pole.
    atribut:
    • Reproducibility (mm): ±0.1
    • Accessories: Probe, couplant, 5mm thick standard piece for Calibration (attached to body), portable box
    • Dimensions (mm): 69x30x144
    • Measurement Method : Ultrasonic pulse reflection method
    • Minimum Display Unit (mm): 0.1
    • Power: AA batteryx1 (included for test)
    • Probe Cable Length (m): 1 (with LEMO connector)
    • Used Frequency (MHz): 5
  10. Kennedy Impact Socket 1inch Square Drive
    BARU
    Mulai

    Rp289.900

    Kennedy Impact Socket 1inch Square Drive
    Deskripsi:
    1" drive impact socket that's made from chrome molybdenum alloy steel with a black oxidised finish. The socket is clearly marked with laser etching, making the correct size easy to identify for a quicker selection. Features and Benefits - Made from chrome molybdenum alloy steel for increased strength- Black oxide coating for prolonged tool lifespan- Laser etched sizing for easy tool identificationStandards- Conforms to DIN 3129
  11. RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp609.900

    RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
  12. TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  13. Mitech Ultrasonic Thickness Gauge
    Mulai

    Rp8.799.900

    Mitech Ultrasonic Thickness Gauge
    Deskripsi:
    The model MT150 is a digital ultrasonic thickness gauge. Based on the principle of ultrasonic principle, the instrument is capable of measuring the thickness of various materials, such as metal, plastic, ceramic, glass and many other good ultrasonic conductors. It of all kinds of materials. Compared with the traditional measurement methods, the advantages of ultrasonic thickness gauge is exposed to one side of the workpiece to complete the measurement. Its unique non-destructive testing performance provide the perfect solution for the thickness testing of closed pipes, containers, etc. It is widely used in pertroleum , chemical ,metallurgy, shipbuilding, aviation, aerospace and other fields because of monitoring corrosion thinning degree of various pipes and pressure vessels. It can also be used for precise measurement of sheet metal and machined parts.
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.75-300 (Depends on probes)
    • Probe Diameter: Standard N05 is10MM, Probe N07 is 6MM, Probe HT5 is12MM, Probe N02 is12MM
    • Min. Pipe Diameter (mm): 15x2.0
    • Accuracy: ± (0.5%Thickness+0.04) mm,depends on probes
    • Single / Scan Mode: Four measurements readings per second for single point measurement, and ten per second for Scan Mode
    • Language: English
    • Power Supply: Two AA size, 1.5 Volt alkaline batteries
    • Probe Calibration: Zero Calibration, Two-Point Calibration
    • Speech Function: No
    • Unit Dipslay: Metric/Imperial unit selectable
    • Velocity Range (m/s): 1000-9999
    • Working Frequency: 2.5-7
  14. Eterna Paint Brush/Kuas Cat 633
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp51.900

    Eterna Paint Brush/Kuas Cat 633
    Deskripsi:
    Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
  15. TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
  16. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  17. TEKIRO Gagang Ratchet
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Gagang Ratchet
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
  18. monotaro Impact Deep Socket (Mata Sok Impact Panjang)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Impact Deep Socket (Mata Sok Impact Panjang)
    Deskripsi:
    It is a deep socket for impact. Pin with ring. Various maintenance such as replacement of brake pads of automobiles, motorcycles, bicycles and battery replacement, machinery, assembly of furniture, etc.
    atribut:
    • Plug Angle (mm): 12.7
    • Dimension L (mm): 78
  19. KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik
    Mulai

    Rp8.099.900

    KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik
    atribut:
    • Power Supply: 2 X Aaa 1.5V Alkaline Batteries
    • Measuring Range (mm) : 0.7 to 300
    • Resolution (mm): 0.01
    • Type: Ultrasonic
  20. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
Daftar Harga tekiro socket impact Terbaru March 2026
TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptRp239.900
TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Rp37.900
TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp109.900
TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)Rp76.900
KITO Katrol Tangan RantaiRp6.499.900
American Tool Mata Kunci Sok Deep Impact 1/2inch 6 ptRp64.900
TEKIRO Set Kunci Sok Impact 3/4inch BesiRp3.699.900
AND Digital Thickness GaugeRp20.999.900
JFE Advantech Digital Thickness GaugeRp42.999.900
Kennedy Impact Socket 1inch Square DriveRp289.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)