Beli tekiro shock di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- TEKIRO Bit Socket Spline 1/2inch (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIROatribut:
- Dimension 3 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- WATERMILLS Carbide Rotary Bar Type F (Mata Bor Tuner)atribut:
- Material: Carbide
- Shape: Shell shape
- Overall Length (mm): 60
- Surface Treatment: TiCN coating
- Shank Diameter (mm): 6
- York Cylindrical Ball Nose Carbide Burr 3mm (Mata Bor Tuner)Deskripsi:Cylindrical Ball Nosed. All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron.atribut:
- Shank Diameter: 3mm
- Head Shape: Ball Nosed
- Finish/Coating: Uncoated
- Head Material: Carbide
- INGCO Air Tire Inflating Gunatribut:
- Maximum Pressure (bar): 12
- TEKIRO Socket Set Dr. PT SM (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET KODE : SC-SE0594ORIGINAL TEKIROTEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCSTekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus. content :11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"1 pcs 3/8" DR. Universal Joint1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" Matribut:
- Material: Chrome Vanadium
- CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)atribut:
- Size (mm): 3x6
- Type: A,C,D,E,F,G,H,L,M
- TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- York Cylindrical End Cut Carbide Burr (Mata Bor Tuner)Deskripsi:Cylindrical-End Cutting All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- York Round Tree Carbide Burr (Mata Bor Tuner)Deskripsi:Round Tree. All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.atribut:
- Head Shape: Round Tree
- Finish/Coating: Uncoated
- Head Material: Carbide
- Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)atribut:
- Diameter Head (mm): 6
- Diameter Shank (mm): 3
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TRUSCO Carbide Burr Set C Series (Mata Bor Tuner)Deskripsi:Ideal cutting edge shape design realizes excellent sharpness.atribut:
- Shaft Diameter (mm): 6
- Shape: Cylinder, round cylinder, shell, taper, ball
- Sherwood Rotary Burr (Mata Bor Tuner)Deskripsi:These Sherwood® carbide rotary burrs feature double cut geometry, designed for general purpose ferrous applications, offering good control and reduced chip size. They are manufactured from high grade carbide for general-purpose use and are suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel.atribut:
- ECLASS Code: 21010101
- UNSPSC: 23251706
Daftar Harga tekiro shock Terbaru October 2026
| TRUSCO Carbide Burr Set (Mata Bor Tuner) | Rp1.799.900 |
| TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet) | Rp159.900 |
| TEKIRO Bit Socket Spline 1/2inch (Mata Sock) | Rp22.900 |
| WATERMILLS Carbide Rotary Bar Type F (Mata Bor Tuner) | Rp899.900 |
| TRUSCO Carbide Burr A (Mata Bor Tuner) | Rp93.900 |
| York Cylindrical Ball Nose Carbide Burr 3mm (Mata Bor Tuner) | Rp129.900 |
| INGCO Air Tire Inflating Gun | Rp279.900 |
| TEKIRO Socket Set Dr. PT SM (Set Kunci Sok) | Rp749.900 |
| CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner) | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qwP101506968-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/9jP101000343-3.jpg)
/97P101000331-7.jpg)
/jnP110565707-1.jpg)
/P101502175-1.jpg)
/7qP102130278-5.jpg)
/1gP105678052-2.jpg)
/4qP106963170-1.jpg)
/9iP101000342-3.jpg)
/i3P106395651-1.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/7xP102130285-9.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/jvP102132715-5.jpg)
/o9P107309873-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/45P102188149-5.jpg)
/ciP114908450-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)