WATERMILLS Carbide Rotary Bar Type F (Mata Bor Tuner)

Sebelum PPN:
Rp899.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
MaterialCarbide
ShapeShell shape
Overall Length (mm)60
Surface TreatmentTiCN coating
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan