Beli tekiro obeng set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Precision Screwdriver SetDeskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Go-Thru Screwdriver SetDeskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mm
- TEKIRO Insulated Screwdriver SetDeskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Ratchet Screwdriver 19in1 SetDeskripsi:Tekiro Obeng 19 IN 1 set memiliki beberapa mata obeng tinggal anda memilih mata obeng sesuai yang di butuhkan, dan memiliki tempat untuk menaruh mata obeng jadi lebih ringan dan mudah di bawa.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan
- TEKIRO In Line Screwdriver Set (Obeng Kristal)Deskripsi:TEKIRO IN LINE COLOR SCREWDRIVER SET 7 PCS / OBENG IN LINE 7PCSHandle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng, Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhanMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 7 pcs Obeng dengan ukuran:1 pcs (-) 2.5x100mm1 pcs (-) 6.0x38mm1 pcs (-) 6.0x100mm1 pcs (-) 8.0x150mm1 pcs (+) PH2x38mm1 pcs (+) PH2x100mm1 pcs (+) PH3x150mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Insulation Screwdriver SetDeskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEatribut:
- Material: VDE
- MASKO Tespen Tanggungatribut:
- Length (mm): 145
- TEKIRO TPR Extra Long Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Tekiro TPR Extra Long Dengan Ukuran (-)5.5x400MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 2 (mm): 400
- TEKIRO Tang Crimping 3in1Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- TEKIRO TPR Phillips ScrewdriverDeskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set)Deskripsi:Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver TPR Go Thru Setatribut:
- Set Content: 5x75mm(-), 6x100mm(-), 8x150mm(-), 935x200mm(-), PH1x75mm(+), PH2x100mm(+), PH3x150mm(+)
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO T Type ScrewdriverDeskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Screwdriver (Kunci Sock T-Obeng) withatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Box End Wrench Set Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
- EZREN Magnetic Screwdriver SetDeskripsi:Ezren EZ-2020 130in1 Obeng Set Magnetic Hp Laptop Komputer Nitendo130 in 1 Professional Multi Screwdriver Set DIY Repair Tool KitScrewdriver Set for Laptop Computer Computer PC Mobile Phone Device DIY Repair Tool KitPlastic soft rodTake the card pinStainless steel tweezersOne word and two crowbars: POM25mm black triangle plate: 3PCS3 PCS long bit: 35mm long S2 PH000, P2, Y000117 PCS Bit: H4*28mm, CRV PhosphateBatch size:PH0000 *3,PH000*3,PH00*2,PH0*2, PH1*2, PH2*2,PZ0, PZ1, PZ2,SL1.0*3, SL1.3*3, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0,H0.7*2, H0.9*2, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4. 0,H4.5,H5.0,H6.0,U4,U6,U8,U10,Tri-point 2.0,Tri-point 2.3,Tri-point 2.6,Tri-point 3.0,SQ0,SQ1,SQ2,SQ3,H1/16,H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4,M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5, PH2,G3.8, G4.5,U, 0.8, 1.0, 0.3, 0.1,T1, T2*3, T3, T4, T5, T6H*2, T7H ,T8H*2,T9H,T10H*2,T15H,T20H,T25H,Y000*3,Y00*2,Y0,Y1,Y2,AP2*3,AP5*2,AP6,Pin-head Phillips 2.0,Pin-head Phillips 2.5,Pry Bar, Scraperatribut:
- Material: Shell (PP), Internal Structure (ABS) + Small Rubber Strip (TPU), Handle (PP+TPR)
- Transparent Suction Cup (mm): 25
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Rolling Tool CabinetDeskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
Daftar Harga tekiro obeng set Terbaru January 2026
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi) | Rp159.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set | Rp98.900 |
| TEKIRO Go-Thru Screwdriver Set | Rp27.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Set | Rp409.900 |
| TEKIRO Ratchet Screwdriver 19in1 Set | Rp219.900 |
| TEKIRO In Line Screwdriver Set (Obeng Kristal) | Rp159.900 |
| TEKIRO Insulation Screwdriver Set | Rp409.900 |
| MASKO Tespen Tanggung | Rp13.900 |
| TEKIRO TPR Extra Long Screwdriver (Obeng) | Rp98.900 |
| TEKIRO Tang Crimping 3in1 | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ngP102267844-2.jpg)




/qmP101003958-2.jpg)


/i3P103684651-2.jpg)


/qhP101003953-2.jpg)



/puP101003930-3.jpg)
/8tP101000317-2.jpg)

/P101000424-1.jpg)