Beli tekiro meteran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Measurement Tape TransparentDeskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- TEKIRO Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:TEKIRO METERAN ABS 3 MMeteran berkualitas dari TEKIRO. Dengan Body yang terbuat dari plastik ABS, lapis karet hitam, kuat tidak mudah pecah. Lapisan karet hitam ini nyaman untuk dipegang. Desain hijau-hitam yang menarik. Meteran dilapis coating sehingga tulisan tidak cepat pudar karena pemakaian. Setelah dipakai plat meteran akan kembali ke dalam meteran. Meteran ini memiliki per yang bagus sehingga tidak cepat rusak. Dengan ujung Double Hook, ujung meteran keatas dan kebawah, cocok digunakan untuk segala keperluan. Meteran berwarna kuning, Dual Inch Metric Scale, dengan angka Inci dan Centimeter. Dua Sisi. Sisi Atas Inci-Centimeter, Sisi Bawah Centimeter.Panjang meteran 3m. Ini varian yang paling kecil dari seri TEKIRO, cocok untuk keperluan di rumah ataupun untuk pekerjaan yang tidak terlalu besar.Merk : TEKIROBody : ABS lapis Karet HitamPanjang : 3 meterKode : MS-AT1980Plat : Double Side, Kuning, Inci-CentimeterFitur : Double Hook
- TEKIRO Measurement Tape Feng Shuiatribut:
- Size (m): 5
- Dimension 1 (mm): 66
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 19
- TEKIRO Eva MeasurementDeskripsi:Set Content : - Meteran 5 M - Feeler Gauge - Pisau Cutter Besar 18 mm - Auto Voltage Tester - 6pcs Screw Extractor - Scrapper
- TEKIRO Tang Snap RingDeskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- VITLAB Measuring CylinderDeskripsi:Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
- VITLAB PP Beaker with handle (Gelas Ukur)Deskripsi:Highly transparent. With molded graduations and stable, easy-grip handle. Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
- BEL-ART Measuring Cylinderatribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
- IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch CertificateDeskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Yamoto Meteran TukangDeskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- Non Brand Gelas Ukur PlastikDeskripsi:Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)atribut:
- Size (L): 5
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- SHINWA Inspection MirrorDeskripsi:Inspection and observation of the inside and back of the machine can be performed. The angle of the mirror can be changed freely.atribut:
- Material: Mirror: Glass, Mirror frame: ABS resin, Antenna: Brass
- Mirror Shape: Round type
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
Daftar Harga tekiro meteran Terbaru January 2026
| TEKIRO Measurement Tape Transparent | Rp24.900 |
| TEKIRO Measuring Tape (Meteran) | Rp57.900 |
| TEKIRO Measurement Tape Feng Shui | Rp38.900 |
| TEKIRO Eva Measurement | Rp449.900 |
| TEKIRO Tang Snap Ring | Rp48.900 |
| VITLAB Measuring Cylinder | Rp59.900 |
| VITLAB PP Beaker with handle (Gelas Ukur) | Rp33.900 |
| BEL-ART Measuring Cylinder | Rp42.000 |
| IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch Certificate | Rp139.900 |
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8pP106853313-3.jpg)




/8fP103518303-1.jpg)


/1hP105158053-4.jpg)


/28P105882080-12.jpg)



/iwP105310680-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/SHINWA%20Inspection%20Mirror/ahP106570377-1.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Produk%20Terkait%20Gas%20Torch%2FBurner/KOIKE%20Gas%20Cutting%20Torch/70P105443252-1.jpg)