Beli tekiro kunci filter oil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci Oli FilterDeskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- TEKIRO Kunci Oil Filter 2 ArahDeskripsi:alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm), dimensi produk 22mmx14mmFungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 22
- Dimension 2 (mm): 14
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 63-102
- TEKIRO Kunci Oil Filter MangkokDeskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrenchatribut:
- Compatible Maker: Toyota
- Diagonal (mm): 65
- Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
- Height (mm): 37
- Outer Diameter d (mm): 71
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Shape: 14 angles
- Subtense (mm): 64
- KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrenchatribut:
- Plug Angle: 9.5 mm
- Dimensions h: 35 mm
- Shape: 14 square
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge Set AA 6.8 Seriesatribut:
- Diameter Precision (µm): ± 0.8
- Hardness: HV 650 or more
- Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- JTC Belt Type Oil Filter WrenchDeskripsi:Rubber coated on the belt to prevent slippingatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Belt Material: Leather
- monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Filteratribut:
- Band Width (mm): 25
- Handle Length (mm): 130
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- JTC Oil Filter Socket Setatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size: 27mm / 6mm ・ 32mm / 6mm ・ 76mm / 14mm ・ 75.6mm / 14mm ・ 86mm / 16mm ・ 76mm / 12mm ・ 93mm / 15mm ・ 36mm / 6mm
- Square Drive (mm): 9.5・21
Daftar Harga tekiro kunci filter oil Terbaru March 2026
| TEKIRO Kunci Oli Filter | Rp83.900 |
| TEKIRO Kunci Oil Filter 2 Arah | Rp149.900 |
| TEKIRO Kunci Oil Filter Mangkok | Rp189.900 |
| JTC Oil Filter Socket | Rp92.900 |
| monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli) | Rp169.900 |
| JTC Oil Filter Wrench Profesional | Rp169.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Cup Type Oil Filter Wrench | Rp199.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge Set AA 6.8 Series | Rp169.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101568676-1.jpg)

%20Cup%20Type%20Oil%20Filter%20Wrench/P102065822-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
%20Steel%20Pin%20Gauge%20Set%20AA%206_8%20Series/P101001148-8.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/P102212479-1.jpg)
/8fP101000303-13.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)


/P101561608-1.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)